曜日別特売

部品 卓上スライド丸のこ C7RSHD

部品 卓上スライド丸のこ C7RSHD - HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ C7RSHD - HiKOKI(旧:日立工機)
(7件のレビュー)
内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40371145373531ターンテーブル組(1~5,8,19~28,30~38含む)16
13,800
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
40371154373530刃口板18
560
559
615(税込)
当日出荷
40371163373532ベース組(58含む)57
9,900
9,890
10,879(税込)
翌々日出荷
40371179373533ホルダ(A)組(103,113,124含む)102
20,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
40371188373534ヒンジ(A)120
8,600
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
40371197373709電源ユニット171
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40371206374941ナイロックスワ.ボワナベネジ M5×20176
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40371215373705コントローラ179
5,100
4,990
5,489(税込)
9日以内出荷
40371224373710パネル183
2,400
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
40371233373707ライト184
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40371249373535ハンドル(L).(R)セット185
2,400
2,390
2,629(税込)
9日以内出荷
40371258373537ハウジング組(196,199含む)187
4,100
3,988
4,387(税込)
翌々日出荷
40371267361088アマチュア組(B.B付)100V(192,194,195含む)193
5,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
40371276373536プーリ(A)195
2,600
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
40371285373708ライトカバー197
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40371294373706ライト198
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40371303373545セカンドシャフトセット216
4,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
40371328373539ベルト220
450
449
494(税込)
翌々日出荷
40371337373540ストッパピン225
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40371346373541ギヤケース227
8,600
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
40371355373547保護カバー234
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40371364373544ベアリングホルダ236
860
859
945(税込)
9日以内出荷
40371373373542スピンドル237
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40371389373543タイミングベルト239
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40371398373546スイッチハンドル(L).(R)セット247
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
返品不可
40371319373538ベアリングホルダ(B)218
830
829
912(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 稀に巻き込んで割れる
登坂 建装建設業・工事業

樹脂部品なんで強い衝撃で割れます
なんで交換する必要に迫られます
交換自体は簡単なのでこういう消耗品が買えるのは助かります

2025-08-15
用途: ベルト切れ対応の交換鵜品
製造業

機種単位で交換部品が一覧表示され購入できたのでとても助かりました

対象商品 : 40371328
2022-10-31
用途: スライド丸鋸の修理
板谷設備電気・ガス・熱供給・水道業

メーカーから部分供給終了で修理不可って言われてたので大変助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 40371154
2022-05-30
用途: 刃口版

通常とおり使用出来何も問題ありません、また何かありましたらよろしくお願いします、

1が参考にしています
対象商品 : 40371154
2022-06-17
用途: 交換部品として
株式会社ITO・K建設業・工事業

そろそろ型式も古くなってきたので在庫用に購入。これで当面安心。

対象商品 : 40371154
2022-02-18
用途: 巾木等の切断時
建設業・工事業

流石新品です笑消耗品なのでまたお願いします。配送が早く助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 40371154
2021-04-09
用途: 傷ついた部品交換

プラ製なので使えば傷つくものですが簡単に交換できるものなのでモノタロウは安く購入できるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする