曜日別特売

部品 36Vコードレス卓上スライド丸のこ C3606DRA

部品 36Vコードレス卓上スライド丸のこ C3606DRA - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
内容量1個
全29種類を絞り込む
形状図番
29種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40371407326139スケール(B)5
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40371425326129シャフト(C)7
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40371434371923ターンテーブル組(5,15~26,35,40含む)8
9,900
9,890
10,879(税込)
翌々日出荷
40371443371916刃口板14
430
429
472(税込)
翌々日出荷
40371459326137シャフト(A)20
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40371486371915バイスシャフト33
450
449
494(税込)
翌々日出荷
40371495371914バイス組(27~33含む)34
1,800
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
40371504371922ベース組(45含む)46
9,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
40371529371925ヒンジ(A)83
7,900
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
40371547371926セットピン(A)組(91含む)92
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40371556326131リンク100
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40371565371918レーザーマーカ109
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
40371574371912ハンドル142
2,800
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
40371599340973ステ-タFET基板144
21,000
20,900
22,990(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
40371608371921シーロック六角穴付トメネジ M5×12151
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40371617371913ハウジング158
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40371626323914ストッパピン組(168含む)169
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40371635312642ダストガイド177
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40371644371920ギヤケース180
9,500
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
40371653361067ロータ組(181,182含む)184
8,600
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
40371669371917保護カバー191
510
509
560(税込)
翌々日出荷
40371678371911スピンドル組(194,195含む)196
4,300
4,290
4,719(税込)
9日以内出荷
08113519326045ガード88
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40371513371924ホルダ(A)組(72,87含む)71
10,600
9,990
10,989(税込)
取扱停止中
40371538307964ノブボルト M6×1786
200
199
219(税込)
取扱停止中
40371583303970タッピンネジ(2種)D4×14143
200
199
219(税込)
取扱停止中
40371416326130ライナ(A)6
480
取扱い終了
40371468326134シャフト(C)26
350
取扱い終了
40371477312506ノブボルト M10×5328
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 交換部品
只野建具店建設業・工事業

刃口板は破損するため、交換部品を販売されている事がありがたい!

対象商品 : 40371443
2022-05-30
用途: 刃口版

通常どおり使用出来何も問題ありません、綺麗で良いです、また何かありましたらよろしくお願いします、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする