| 40372116 | 984554 | コンロッドカバー | 10 | | |
|
| 40372134 | 984490 | Oリング(B) | 14 | | |
|
| 40372143 | 984550 | コンロッド組(76含む) | 16 | | ¥12,000 | ¥11,900 | ¥13,090(税込) |
| |
|
| 40372159 | 984547 | スピンドル | 18 | | ¥12,400 | ¥11,900 | ¥13,090(税込) |
| |
|
| 40372168 | 984493 | 穴用C形トメワ 62MM | 20 | | |
|
| 40372177 | 984549 | ファイナルギヤ | 21 | | ¥12,700 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 40372186 | 984543 | インナカバー | 23 | | |
|
| 40372195 | 984507 | サポータ | 28 | | |
|
| 40372213 | 984552 | ピストン | 30 | | ¥14,000 | ¥13,900 | ¥15,290(税込) |
| |
|
| 40372229 | 984499 | 止メネジ(A) | 31 | | |
|
| 40372247 | 984504 | サラバネ M5 | 35 | | |
|
| 40372265 | 984500 | ワッシャ(B) | 39 | | |
|
| 40372274 | 984502 | ナット | 40 | | |
|
| 40372283 | 984503 | ナットリング | 41 | | |
|
| 40372299 | 984545 | セカンドピニオン | 45 | | |
|
| 40372308 | 984544 | ファストギヤ | 46 | | |
|
| 40372317 | 984513 | アマチュア 100V | 50A | | ¥17,600 | ¥16,900 | ¥18,590(税込) |
| |
|
| 40372335 | 938533 | ファンガイド | 54 | | |
|
| 40372344 | 984511 | ステータ組 100V(57,58含む) | 56 | | |
|
| 40372353 | 984512 | ステータ組 200V(57,58含む) | 56 | | |
|
| 40372369 | 938550 | ブラシターミナル | 57 | | |
|
| 40372378 | 938530 | ハウジング組(61,71含む) | 59A | | |
|
| 40372387 | 938547 | ブラシホルダ | 71 | | |
|
| 40372396 | 984551 | ニードルベアリング HMK3730 | 76 | | |
|
| 40372414 | 984515 | スペシャルスパナ | 504 | | |
|
| 40372423 | 984540 | ポンチ | 505 | | |
|
| 40372509 | 984521 | ニブラ用打抜き油(1L入) | 612 | | |
|
| 14634299 | 984499 | 止メネジ(A) | 31 | | |
|
| 14634579 | 984503 | ナットリング | 41 | | |
|
| 14634825 | 984498 | ピストンピン | 29 | | |
|
| 14635306 | 984515 | スペシャルスパナ | 504 | | |
|
| 40372125 | 984546 | ギヤカバー組(43含む) | 11A | | | |
| 40372204 | 984498 | ピストンピン | 29 | | | |
| 40372238 | 984542 | ダイスホルダ | 33 | | | |
| 40372256 | 984501 | ポンチホルダ | 36 | | | |
| 40372326 | 984514 | アマチュア 200V | 50A | | | |
| 40372405 | 984517 | 六角棒スパナ 4MM(ロング) | 502 | | | |
| 40372439 | 984541 | ダイス | 506 | | | |
| 40372448 | 984522 | 給油装置組(602~611含む) | 601 | | | |
| 40372457 | 984525 | キャップ | 602 | | | |
| 40372466 | 984524 | タンク | 603 | | | |
| 40372475 | 984527 | ワッシャ | 607 | | | |
| 40372484 | 984526 | ピーコック | 608 | | | |
| 40372493 | 984523 | タンクブラケット | 609 | | | |