| 40375126 | 315618 | 昇降モートル | 5 | | ¥26,600 | ¥25,900 | ¥28,490(税込) |
| |
|
| 40375135 | 315619 | モートルホルダ | 6 | | |
|
| 40375153 | 315622 | ベベルギヤ(B) | 8 | | |
|
| 40375169 | 939381 | スラストベアリング 51101 | 9 | | |
|
| 40375178 | 305935 | コード(A) | 15 | | |
|
| 40375187 | 305936 | コード(B) | 16 | | |
|
| 40375196 | 305934 | グロメット | 18 | | |
|
| 40375205 | 315617 | 端子カバー | 21 | | |
|
| 40375223 | 310824 | コード(SVCT 3C×2.0×5250MM) | 27 | | |
|
| 40375239 | 305933 | 端子台(A) | 30 | | |
|
| 40375248 | 315602 | フィードスクリュ | 32 | | |
|
| 40375257 | 315598 | メネジ | 34 | | |
|
| 40375266 | 305932 | レセプタクル | 37 | | |
|
| 40375275 | 305944 | ラベル(A) | 44 | | |
|
| 40375284 | 315621 | ベース組(21,22,31,51含む) | 50 | | ¥24,800 | ¥23,900 | ¥26,290(税込) |
| |
|
| 40375327 | 315604 | 走行プレート | 61 | | |
|
| 40375379 | 302803 | ハンドル(A)組 120MM(81,82含む) | 79 | | |
|
| 40375388 | 967614 | フィードグリップ(A) | 81 | | |
|
| 40375397 | 303965 | グリップシャフト | 82 | | |
|
| 40375406 | 995060 | ロッドスプリング | 84 | | |
|
| 40375415 | 315601 | ハンドルシャフト | 87 | | |
|
| 40375424 | 305925 | ベベルギヤ(B) | 89 | | |
|
| 40375449 | 315600 | ハンドルシャフトホルダ | 91 | | |
|
| 40375458 | 315603 | サイドカバー(B)組(710含む) | 99 | | |
|
| 40375528 | 302835 | スイッチプレート | 121 | | |
|
| 40375537 | 305725 | スイッチ | 122 | | |
|
| 40375546 | 302828 | スイッチボックス | 124 | | |
|
| 40375589 | 998902 | ナイロンクリップ | 140 | | |
|
| 40375598 | 302829 | スイッチカバー | 143 | | |
|
| 40375625 | 303001 | ピン D8×10 | 150 | | |
|
| 40375634 | 302815 | ベルト | 151 | | |
|
| 40375643 | 302852 | カップリングラバー | 152 | | |
|
| 40375659 | 302999 | 左ナット M10 | 153 | | |
|
| 40375668 | 302814 | プーリ(B) | 156 | | |
|
| 40375677 | 6304DD | BB.6304DDCMPS2L | 159 | | |
|
| 40375686 | 303113 | ロックピン | 160 | | |
|
| 40375695 | 303002 | スペーサ D6×8 | 161 | | |
|
| 40375704 | 303004 | アームスプリング | 162 | | |
|
| 40375713 | 303003 | テンショナ組(164~168含む) | 163 | | |
|
| 40375729 | 303116 | アーム | 165 | | |
|
| 40375738 | 303117 | アームピース | 166 | | |
|
| 40375747 | 303118 | メタル(A) | 167 | | |
|
| 40375756 | 303119 | 特殊ボルト M6×15 | 168 | | |
|
| 40375765 | 303005 | 特殊ボルト M8 | 169 | | |
|
| 40375774 | 972793 | ボタンヘッドソケットスクリュ M6×25 | 176 | | |
|
| 40375783 | 302823 | ロックリング(A) | 180 | | |
|
| 40375799 | 316099 | ブレードホルダ(2入) | 185 | | |
|
| 40375808 | 316098 | カッタブロック(A)組(159,177含む) | 187 | | ¥19,700 | ¥18,900 | ¥20,790(税込) |
| |
|
| 40375817 | 302818 | メタル | 189 | | |
|
| 40375826 | 305191 | フィードローラ組(入口側)(188,192含む) | 193 | | ¥13,800 | ¥12,900 | ¥14,190(税込) |
| |
|