曜日別特売

部品 電気ディスクグラインダ PDH-180C

部品 電気ディスクグラインダ PDH-180C - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40377059938474ストッププレート11
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40377095938467ギヤ.ピニオン組(26,27含む)25
5,300
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
40377138938541トリッガスイッチ42
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40377165937911セットリング(A)57
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40377183935814ベアリングワッシャ71
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40377199938548ファンガイド(B)72
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40377208308407カッティングセット(切断用)(605~607含む)604
12,400
11,160
12,276(税込)
3日以内出荷
40377217308401ホイルガード.ベースセット(切断用)605
8,700
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
40377129938470スピンドル28
1,900
1,890
2,079(税込)
取扱停止中
40377104938468ギヤ26
4,100
取扱い終了
代替品有
40377113938469ピニオン27
1,900
取扱い終了
代替品有
40377016938460ハウジング組(2A,3A含む)1B
6,100
取扱い終了
40377025938461ステータ組 100V(5,6含む)4A
5,300
取扱い終了
40377034938462ステータ組 200V(5,6含む)4A
5,300
取扱い終了
40377043938463ファンガイド9
480
取扱い終了
40377068360255アマチュア組(B.B付)100V-127V(20,21,71,13
15,100
取扱い終了
40377077360256アマチュア組(B.B付)200V(20,21,71,73含む)13
15,100
取扱い終了
40377086938466ギヤカバー組(18,19含む)17
4,800
取扱い終了
40377147938542ハンドル45
1,600
取扱い終了
40377156938543ホイルガード組(57~59含む)56
8,100
取扱い終了
40377174937713コーションプレート64
200
取扱い終了
40377226959683カラー(25.4×22MM)5入629
710
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4037710493846840377095938467画像準備中部品 電気ディスクグラインダ PDH-180CHiKOKI(旧:日立工機)1個
5,290
税込5,819
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4037711393846940377095938467画像準備中部品 電気ディスクグラインダ PDH-180CHiKOKI(旧:日立工機)1個
5,290
税込5,819
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする