曜日別特売

部品 かくはん機 UM22

部品 かくはん機 UM22 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 かくはん機 UM22 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40377244981744ボルト W5/16×201
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40377253981742スクリュ(B1)組 外径180MM 穴径13MM(1含む)2
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40377269981736シャフト(B1)3
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
40377278930901ベアリングキャップ5
640
639
703(税込)
翌々日出荷
40377296930890ワッシャ(F)製番669999まで使用9
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40377314930879サードピニオン13
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40377323930878セカンドギヤ14
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
40377339930877セカンドピニオン19
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
40377357930875インナカバー23
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
40377393981734カバー(A)39
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40377409943736パッキン41
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40377427981735カバー(B)58
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40377445981740片口スパナ 12MM500
480
439
483(税込)
翌々日出荷
40377454981743スクリュ(B2)外径220MM ネジ径12MM601
4,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
40377463981741シャフト(B2)602
3,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
40377287981746スピンドル.ギヤセット6A
4,300
取扱い終了
40377305981733ギヤカバー11
4,300
取扱い終了
40377348930876ファストギヤ20
1,400
取扱い終了
40377366981739ハンドルジョイント25
790
取扱い終了
40377375981732アマチュア 100V32
9,000
取扱い終了
40377384981731ステータ組 100V(27含む)34
4,400
取扱い終了
40377418960374ハンドルカバー44
950
取扱い終了
40377436981730ハウジング組(35,55含む)59B
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする