曜日別特売

部品 電気ディスクグラインダー G18SP

部品 電気ディスクグラインダー G18SP - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)
内容量1個
全6種類を絞り込む
形状図番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40377734320864ホイルガード組(29含む)31
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40377743329777ギヤ.ピニオンセット36A
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
40377777308402ホイルナット(切断用)632
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
40377786308403ホイルワッシャ(切断用)633
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
403777590030-9462レジノイドフレキシブル砥石 180MM #80(10入)602
6,100
取扱い終了
40377768315116カッティングセット(631~633含む)630
12,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: メンテナンス作業
製造業

現場片隅に放置されたグラインダーで使用機会が訪れるも
カバー無く危険なため、こちらで購入。本体古い物でしたが
在庫有り助かりました。

対象商品 : 40377734
2024-06-27
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社豊和製造業

型番に合わせて購入したので、問題なく使用でき満足しています。

対象商品 : 40377734
2020-10-19
用途: ディスクグラインダーの修理
エステック株式会社

日立工機のディスクグラインダー G18SH の砥石カバーを探していて、多分、同じものが使えるのではないかと思ってSPのカバーを注文したが、SHとSPでは仕様を大きく変化していて、取付内径が大幅に違い、取付できなかった。最近のディスクグラインダーの砥石カバー内径は各社ともに40mm程度で大差ないので、大抵は流用できるが、150mmや180mmではメーカーによって差があるので、流用は難しいようだ。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする