曜日別特売

部品 ハンマ H41SA

部品 ハンマ H41SA - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)
内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40379588991695ダンパワッシャ2
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40379597983235ダンパ3
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40379606983236ワッシャ4
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40379633991708セカンドハンマ13
3,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
40379658983234Oリング(A)15
750
749
824(税込)
翌々日出荷
40379667310110シリンダ17
11,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
40379676310112ストライカ19
5,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
40379703310115クランクカバー26
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40379728310117クランクケース35A
4,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
40379737310126ハンドルパッキン(A)38
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40379746310120ファストギヤ39A
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
40379764310130ファン45
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40379816314130テールカバー組(89含む)61A
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40379825310125ハンドルパッキン(B)64
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40379834985480ワ付ナベタッピンネジ D5×2065
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40379868310231グリップラバー(A)71A
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40379904980658ハンドルホルダ(A)84
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40379938314262プレート89
410
409
450(税込)
翌々日出荷
40379956311816シールパッキン(修理用)601
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40379615993042フロントカバー組(6~12含む)5
18,500
取扱い終了
40379624991693フロントカバー12
9,500
取扱い終了
40379649310109シリンダケース組(15,17含む)14
12,700
取扱い終了
40379685310113ピストン22
1,500
取扱い終了
40379694310114コンロッド24
840
取扱い終了
40379719310116クランクシャフト28
4,300
取扱い終了
40379755310129ギヤカバー組(41含む)42A
3,700
取扱い終了
40379773360422アマチュア組(B.B付)100V(43~45,52,53含む)46A
9,800
取扱い終了
40379789360360アマチュア組(B.B付)200V(43~45,52,53含む)46A
10,200
取扱い終了
40379798340316ステータ組 100V(50,51含む)49
5,300
取扱い終了
40379807340317ステータ組 200V(50,51含む)49
5,300
取扱い終了
40379843310128ハンドル(B)組(73A含む)68A
1,400
取扱い終了
40379859310127ハンドル(A)組(71A含む)70A
1,500
取扱い終了
40379877310232グリップラバー(B)73A
480
取扱い終了
40379886310458サイドハンドル組(81,82,86,87含む)80
2,800
取扱い終了
40379895949875ロールピン D6×22(10入)83
520
取扱い終了
40379913980659ハンドルホルダ(B)85
580
取扱い終了
40379929360421アマチュア組(B.B、ギヤ付)100V(39A,43~45,88
12,500
取扱い終了
40379947310131ケース(プラスチック)505
3,800
取扱い終了
40379965310132シリンダケースカバー602
1,700
取扱い終了
40379974982702アンカアダプタ NO.30(丸軸ツバなし)打撃用 161L610
2,900
取扱い終了
40379983982703アンカアダプタ NO.40(丸軸ツバなし)打撃用 161L611
2,900
取扱い終了
40379999982704アンカアダプタ NO.50(丸軸ツバなし)打撃用 161L612
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40379773
2025-05-10
用途: 材木の切断のモーターが逝かれたので、交換しました!
菊本産業

ボタン一つで、宅配便で来るので、買いに行って予約などいらないので、便利です!

対象商品 : 40379694
2023-11-07
用途: 工具のメンテナンス時

純正部品なので、装着時の不具合もなく耐久性を期待するのみ

対象商品 : 40379886
2022-10-06
用途: 本体修理
サービス業

電動ハンマH41SAの修理に使いました。本体は廃番のものなので部品がモノタロウさんで手に入れらたので助かりました。ただHIKOKIで共通の部品は探すのに苦労しました。例えばOリングなんかはHIKOKIのほかの製品に載っていたりするんで共通部品は全機種で検索できるようにしていただけると買いやすいかとおもいます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする