曜日別特売

部品 かんな P20SF

部品 かんな P20SF - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40380175958731Zホルダスプリング(B)研磨刃仕様11
300
299
329(税込)
翌々日出荷
40380184958732Zガードプレート(A)研磨刃仕様12
100
99
109(税込)
翌々日出荷
40380218334481カッタブロック組(B.B付)(10~12,16,18含む)17
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40380227334741フロントベース23
830
829
912(税込)
翌々日出荷
40380236334488ノブ(B)26
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40380245334498コードホルダ37
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40380254334487ベルトカバー38A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40380263334491プーリ(B)40
420
419
461(税込)
翌々日出荷
40380279960205ワッシャ(A)43
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40380297340833ステータ組 100V(47含む)46
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
40380306334490プーリ(A)49
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40380315334485グリップカバー50
510
509
560(税込)
翌々日出荷
40380324334484ハンドルカバー51
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40380333322101スイッチ(ブレーキ用)53
560
539
593(税込)
翌々日出荷
40380349331707ファストン57
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40380358334482ハウジング組(19,20,32,34含む)58
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
40380376334693セットゲージ(研磨刃仕様)501
800
789
868(税込)
翌々日出荷
40380394940655ガイド組(603含む)602
410
399
439(税込)
翌々日出荷
79384474378861刃とぎ保持具組503A
450
449
494(税込)
翌々日出荷
40380193958734Zブレードホルダ(2入)研磨刃仕様13
510
取扱い終了
代替品有
40380209958733Z裏刃(研磨刃仕様)15
70
取扱い終了
40380288360935アマチュア組(B.B付)100V(42,43,56含む)44
4,100
取扱い終了
40380367331269リードワイヤ66
430
取扱い終了
40380385314767刃とぎ保持具組(研磨刃仕様)503
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40380193958734Z61778704378255画像準備中部品 かんな P20SFHiKOKI(旧:日立工機)1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-10
用途: 部品交換に
TOGA販売課その他業種

安い。
ホームセンターには売っていない品だったので
よかったです。
ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする