部品 スーパードリル DW15Y

部品 スーパードリル DW15Y - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40380507321812ドリルチャック 10VLR-D(1,47含む)2B
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40380525950513ワッシャ5
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40380534950512スピンドル7A
7,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
40380543950516ギヤカバー10
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
40380559943614スプリング(A)11
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40380568950539プレート13
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40380577950519ストップスクリュ15
790
789
868(税込)
翌々日出荷
40380586950510ギヤ16
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40380595950508スラストニードルベアリング AS110117
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
40380604950509ギヤシャフト18
910
909
1,000(税込)
翌々日出荷
40380638992632ステータ組 100V(37含む)23A
3,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
40380656950511フック27
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40380665318333ハンドルカバー31B
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40380683318332スイッチ.ハンドルカバーセット(31B,33A含む)48
3,500
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
40380516950521クラッチリング組(4含む)3
2,400
取扱い終了
40380613950507インナカバー19
7,200
取扱い終了
40380629992633アマチュア 100V21
6,500
取扱い終了
40380647992642ハウジング25B
1,800
取扱い終了
40380674992641リバーシングスイッチ40A
2,400
取扱い終了
40380699950518ワッシャ(B)601
1,100
取扱い終了
14634159950518ワッシャ(B)601
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40380507
2022-05-01
用途: ドリルが空回りして使えなくなった為
建設業・工事業

ドリルが空転して使えなくなったのでギアからシャフト、バネ等まで交換して使用出来る様になりました。部品が購入できると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする