HiKOKI(旧:日立工機)
部品 造作角のみ BS15Y
内容量
1個
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40383298
302025
ゴムカバー(BUW-SH3用)
2
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
40383307
336395
ゴムカバー(A)(DW30用)
2A
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
40383325
301597
六角穴付フランジボルト M6×35
5
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40383343
302020
ノズル
7
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
40383359
947860
ノズルホルダ
9
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40383368
301589
ヘッド組(12,15含む)
11
¥
5,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
40383386
949401
チョウボルト M6×12(10入)
13
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
40383404
301591
セットブロック
17
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌々日出荷
40383413
301592
ゴムリング
18
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40383429
302024
クランプスクリュ
20
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
40383438
954288
角ネ丸頭ボルト M6×30
22
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40383456
301601
コラムキャップ(B)
26
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
40383499
301587
バイスジョイント(A)
32
¥
2,700
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
翌々日出荷
40383508
301586
バイスプレート
34
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
40383517
301594
ハンドル組(21含む)
36
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
40383526
301595
ボルト
37
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
40383587
987231
スワ.ワ付ナベネジ M5×12
43
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40383596
962723
ガイドプレート
44
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40383605
302023
プラスチックナベネジ M6×20
45
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40383648
962720
クランクハンドルホルダ
51
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40383657
302022
ノブ
54
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
40383666
947850
スラストワッシャ
55
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40383675
301831
ノブボルト M6×32
56
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40383718
301582
六角穴付フランジボルト M6×16
62
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40383727
962714
スライドベース(B)
63
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
40383754
301600
スパナリング
501
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40383763
962772
六角棒スパナ 6MM
502
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
40383779
941924
角のみ組 9.5MM(家庭工具用)
503
¥
8,100
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
翌々日出荷
40383788
941923
角のみ組 6.4MM(家庭工具用)
901
¥
8,100
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
翌々日出荷
40383806
941926
角のみ組 12.7MM(家庭工具用)
903
¥
9,200
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
翌々日出荷
14634211
301581
六角穴付フランジボルト M6×45
41
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
40383797
941925
角のみ組 8MM(家庭工具用)
902
¥
8,100
取扱い終了
40383316
301599
角のみホルダ
3
¥
3,500
取扱い終了
40383334
301596
ストッパ
6
¥
710
取扱い終了
40383377
301590
バー
12
¥
350
取扱い終了
40383395
301593
スプリング
16
¥
790
取扱い終了
40383447
301588
クランプ
23
¥
790
取扱い終了
40383465
301579
六角穴付トメネジ M4×4
27
¥
200
取扱い終了
40383474
301576
スライドベース(A)
28
¥
2,400
取扱い終了
40383483
301585
バイススクリュ組(29,30含む)
31
¥
2,400
取扱い終了
40383535
301578
ガイド(A)
38
¥
2,400
取扱い終了
40383544
302027
スライドテーブル
39
¥
8,200
取扱い終了
40383553
301584
ガイドフェンス
40
¥
3,200
取扱い終了
40383569
301581
六角穴付フランジボルト M6×45
41
¥
1,200
取扱い終了
40383578
301609
ベース
42
¥
11,000
取扱い終了
40383614
301602
コラム
46
¥
5,600
取扱い終了
40383623
301577
ガイド(B)
48
¥
2,400
取扱い終了
40383639
301583
送りハンドル組(29,51~55含む)
49
¥
2,400
取扱い終了
40383684
301604
グリップ
59
¥
400
取扱い終了
40383693
301598
スライドレバー組(59含む)
60
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ