| 40383824 | 339629 | シャフト(C)D16 | 1 | | |
|
| 40383833 | 324612 | ナイロック六角穴付トメネジ M8×16 | 2 | | |
|
| 40383849 | 339633 | ターンテーブル | 3 | | ¥13,400 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 40383858 | 324416 | スケール(B) | 4 | | |
|
| 40383867 | 324411 | 刃口板(B) | 6 | | |
|
| 40383876 | 324410 | 刃口板(A) | 8 | | |
|
| 40383885 | 324401 | シャフト(B) | 9 | | |
|
| 40383894 | 324402 | スプリング(B) | 11 | | |
|
| 40383903 | 339624 | バイス組(23~29含む) | 22 | | |
|
| 40383919 | 339625 | ノブボルト M10 | 23 | | |
|
| 40383928 | 339626 | バイスシャフト | 29 | | |
|
| 40383937 | 339658 | サブフェンス(B)(50含む) | 30 | | |
|
| 40383946 | 339628 | フェンス(B) | 33 | | |
|
| 40383955 | 339630 | ベース組(51,52含む) | 36 | | |
|
| 40383964 | 324396 | シャフト(C)D6 | 38 | | |
|
| 40383973 | 339659 | サブフェンス(A)(49含む) | 46 | | |
|
| 40383989 | 339627 | フェンス(A) | 47 | | |
|
| 40383998 | 339632 | スケール(A) | 52 | | |
|
| 40384007 | 339635 | ホルダ(A)組(51,83,103含む) | 82 | | ¥17,500 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 40384016 | 339621 | クラッチスクリュ | 84 | | |
|
| 40384025 | 339620 | クラッチスプリング | 85 | | |
|
| 40384034 | 339619 | クランプレバー | 86 | | |
|
| 40384043 | 339618 | 左ボルト D10 | 87 | | |
|
| 40384059 | 339622 | ワッシャ | 88 | | |
|
| 40384068 | 339623 | ライナ(A) | 89 | | |
|
| 40384077 | 324420 | セットピン(A) | 90 | | |
|
| 40384095 | 324421 | グリップ | 98 | | |
|
| 40384129 | 334458 | サポート | 103A | | |
|
| 40384138 | 324414 | ボールブッシュ | 104 | | |
|
| 40384147 | 324419 | ストッパピン組(107含む) | 106 | | |
|
| 40384156 | 324387 | ヒンジシャフト(A) | 108 | | |
|
| 40384165 | 324467 | ヒンジ(A) | 109 | | |
|
| 40384174 | 303854 | スペーサ | 113 | | |
|
| 40384183 | 324376 | リンク | 114 | | |
|
| 40384199 | 339645 | ハンドル(L).(R)セット | 141B | | |
|
| 40384208 | 339643 | ハウジング組(160,161含む) | 157 | | |
|
| 40384217 | 324388 | スリーブ | 162 | | |
|
| 40384226 | 310898 | スプリング | 163 | | |
|
| 40384235 | 373191 | ギヤケース | 164B | | ¥11,800 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 40384244 | 340923 | ステータ組(A)100V(166含む) | 165 | | |
|
| 40384253 | 339734 | エンドプレート | 167 | | |
|
| 40384269 | 339642 | ファンガイド | 168 | | |
|
| 40384278 | 361020 | アマチュア組(B.B付)100V(170,171,174含む) | 169 | | |
|
| 40384287 | 339641 | ピニオンセット | 172 | | |
|
| 40384296 | 339649 | ダストガイド | 196 | | |
|
| 40384305 | 339648 | ガイドホルダ | 197 | | |
|
| 40384314 | 339653 | スピンドルカバー | 199 | | |
|
| 40384323 | 339652 | ワッシャ(B) | 201 | | |
|
| 40384339 | 324452 | ワッシャ(A) | 203 | | |
|
| 40384348 | 339654 | 保護カバー | 205 | | |
|