部品 集じん丸のこ C5YC

部品 集じん丸のこ C5YC - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40384515321699ソーカバー1
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40384524321695セフティカバー10
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
40384533321697スピンドル.ギヤセット15
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
40384549321696レバー19
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40384558336403ギヤカバー組(メタリックシルバー)(30,43,44含む)20A
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
40384567321702LED組(21含む)22A
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
40384576321703スペーサ(LED組不付用)24
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40384585321704LEDケース(D)26
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40384594321708ピニオン28
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
40384619321709クリアカバー45A
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40384637949523ロールピン D6×45(10入)47
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40384646321700コネクタ59
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40384603360604アマチュア組(B.B付)100V(28,29,37,38含む)32
12,900
取扱い終了
40384628321698ベース組(48~52含む)46
8,300
取扱い終了
40384655324639ベース組(フッ素)(48~52含む)(SG仕様のみ)69
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする