| 40384847 | 311862 | ハンドル | 2 | | |
|
| 40384856 | 323381 | ヒンジ | 7 | | |
|
| 40384865 | 311863 | カムシャフト | 8 | | |
|
| 40384874 | 311864 | カム | 10 | | |
|
| 40384883 | 323382 | ヒンジシャフト | 12 | | |
|
| 40384899 | 951674 | 六角穴付トメネジ M6×30 | 15 | | |
|
| 40384908 | 306806 | プレート | 16 | | |
|
| 40384917 | 306807 | サラ形歯付座金 | 17 | | |
|
| 40384926 | 978346 | 六角穴付サラネジ M5×16 | 18 | | |
|
| 40384935 | 311842 | ゴム車輪 | 21 | | |
|
| 40384944 | 951617 | シャフト | 22 | | |
|
| 40384953 | 306805 | プレート(A) | 23 | | |
|
| 40384969 | 976593 | チェン | 24 | | |
|
| 40384987 | 306796 | ノブ組(28,29A含む) | 30A | | |
|
| 40384996 | 323414 | 特殊ナット M16 | 31 | | |
|
| 40385014 | 306811 | チューブ | 35 | | |
|
| 40385023 | 323413 | ブロックシャフト | 37 | | |
|
| 40385039 | 323412 | フックブロック | 38 | | |
|
| 40385057 | 311859 | スプリング(A) | 42 | | |
|
| 40385066 | 311860 | スプリング(B) | 43 | | |
|
| 40385093 | 951622 | チェンピン | 48 | | |
|
| 40385109 | 976638 | スイッチプレート(B) | 53 | | |
|
| 40385127 | 323387 | のこ車(B) | 57 | | |
|
| 40385136 | 962705 | グリップ | 63 | | |
|
| 40385163 | 323401 | のこ車(A) | 66 | | |
|
| 40385179 | 318789 | 帯のこ刃 NO.6 14山(ハイス)5入 | 70 | | ¥28,600 | ¥25,900 | ¥28,490(税込) |
| |
|
| 40385188 | 323389 | フレーム | 71 | | ¥53,400 | ¥49,980 | ¥54,978(税込) |
| |
|
| 40385197 | 323406 | ボックスプレート | 76 | | |
|
| 40385206 | 976649 | コードアーマ D8.5 | 77 | | |
|
| 40385215 | 323388 | のこシャフト | 85 | | |
|
| 40385233 | 323391 | テンションシャフト | 88 | | |
|
| 40385276 | 966431 | ワッシャ(A) | 93 | | |
|
| 40385303 | 306809 | モートル(単相用100V)(160含む) | 100 | | ¥50,300 | ¥49,900 | ¥54,890(税込) |
| |
|
| 40385319 | 951656 | ファンガイド | 101 | | |
|
| 40385328 | 323415 | ギヤケース | 102 | | |
|
| 40385346 | 988026 | キー 7×7×10 | 106 | | |
|
| 40385355 | 323417 | スピンドル(B) | 108 | | |
|
| 40385364 | 311868 | ステー | 110 | | |
|
| 40385398 | 323405 | スイッチプレート | 120 | | |
|
| 40385407 | 302249 | ノブボルト M10×25 | 126 | | |
|
| 40385416 | 323386 | セリホルダ(B) | 128 | | |
|
| 40385425 | 323385 | スライドブロック | 133 | | |
|
| 40385434 | 311888 | セリヘッド(B) | 134 | | |
|
| 40385443 | 311919 | ダスタ | 143 | | |
|
| 40385459 | 323383 | セリヘッド(A) | 144 | | |
|
| 40385468 | 323384 | セリホルダ(A) | 145 | | |
|
| 40385477 | 976634 | ベアリングピン(A) | 153 | | |
|
| 40385486 | 973554 | ワッシャ M6 | 155 | | |
|
| 40385513 | 371350 | セリヘッド(A)組(139,140,141A,142~147, | 161 | | ¥18,000 | ¥17,900 | ¥19,690(税込) |
| |
|
| 40385538 | 318791 | 帯のこ刃 NO.9 18山(ハイス)5入 | 907 | | ¥28,600 | ¥25,900 | ¥28,490(税込) |
| |
|