曜日別特売

部品 電子ジグソー CJ110MV

部品 電子ジグソー CJ110MV - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
全29種類を絞り込む
形状図番
29種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40387166325097ハウジング(A).(B)セット(ライトグリーン)1A
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
40387184326286コントローラ 100V-110V(製番D50001から6A
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
40387193321589制御回路 100V-110V(製番N59999まで,6
5,800
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
40387209360763アマチュア組(B.B付)100V(16,20含む)製番D50001から17A
9,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
40387218360740アマチュア組(B.B付)100V(16,20含む)製番N59999まで,17
9,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
40387227340665ステータ 100V(製番D50001から18A
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
40387236340544ステータ 100V(製番N59999まで,18
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
40387254325078フロントカバー24
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
40387263325082ライトバー28
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40387279325080レバー31
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40387288325081レバーボルト32
520
519
571(税込)
翌々日出荷
40387297325072プランジャ36
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40387306325069コネクティングピース38
780
779
857(税込)
翌々日出荷
40387315325068ギヤ40
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
40387324325067バランスウエイト41
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40387333325066オービタルカム42
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40387349325061ギヤホルダ44
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
40387358326270ローラホルダセット47A
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
40387367325073プランジャホルダ(B)52
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40387376325075パッキンカバー53
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40387385325074パッキン54
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40387394325065チェンジノブ61
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
40387419326297ステータスペーサ(製番D50001から69
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40387428325090ケース504
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
40387437325096チップカバー505
350
349
384(税込)
翌々日出荷
08097471381238モータ組100V71
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
40387175325084プリントボード(LEDライト)3
1,300
取扱い終了
40387245325088リードワイヤ(青)50L(製番N59999まで,23
350
取扱い終了
40387403321587リードワイヤ(灰)260L(製番N59999まで,68
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40387279
2022-08-18
用途: 木材の切断
東電情報テクノ株式会社建設業・工事業

摩耗したレバーを注文し部品の交換で治りました。切削時交換後は曲がることもなく刃が外れることもなくなりました。もちろん刃の取付時、レバーが開きっぱなしで戻らないこともなくなりました。この価格で再生できてとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする