曜日別特売

部品 カッタ CM4

部品 カッタ CM4 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40387726986928ハウジング組(2,5,6,8.73,74含む)1C
5,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
40387735956861ステータ組 100V(4含む)3
4,500
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
40387744956895アマチュア組(B.B付)100V(14B,60A,61,69A含む7B
8,700
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
40387753956897ダストシール(A) 製番179999まで使用14
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40387769986926ダストワッシャ(製番270001から使用)14B
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40387787956868カッタカバー組(24含む)23
480
469
516(税込)
翌々日出荷
40387796986920スピンドル29
8,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
40387805956891ベアリングホルダ組(32,33,64含む)31
1,700
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
40387814956871ベアリングホルダ32
820
799
879(税込)
翌々日出荷
40387823956872ベアリングキャップ33
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40387839956873ベース37
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40387848956875ディスタンスカラー39
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40387857940391ワッシャ46
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40387866956879ワッシャ(B)47
580
559
615(税込)
翌々日出荷
40387884986927ダストワッシャ69A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40387893956894ピニオン・ギヤセット71
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40387918986924カバー(製番940001から使用)75A
480
469
516(税込)
翌々日出荷
40387927956886注水装置組(602~604含む)601
1,700
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
40387936956874ピーコック603
680
659
725(税込)
翌々日出荷
40387778956867ギヤカバー22
1,900
1,890
2,079(税込)
取扱停止中
40387909986921カバー(製番843000まで使用)75
480
469
516(税込)
取扱停止中
40387875956884ビニールチューブ(製番279999まで使用)58
200
取扱い終了
40387945959570縁取りガイド(石材縁取り用)605
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする