曜日別特売

部品 ばら釘打機 NH90A

部品 ばら釘打機 NH90A - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40388103881300ピストン(H)21
18,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
40388119881301ホルダ30
4,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
40388128881302ブレードガイド33
13,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
40388137881305ガイドスプリング34
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40388146881304プッシュレバー(A)35
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40388155881303ネイルガイド組(37,38含む)36
15,100
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
40388164880873プッシュレバー(B)51
3,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする