曜日別特売

部品 ロール釘打機 NV38AB2

部品 ロール釘打機 NV38AB2 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40388198881125エキゾーストカバー3B
4,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
40388207880188ピストン10
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
40388225880185ピストンダンパ15
950
949
1,044(税込)
翌々日出荷
40388243880161ネイルガイドシャフト22
430
429
472(税込)
翌々日出荷
40388268880167フィーダ31
2,800
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
40388277881090プッシュレバー(A)37
3,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
40388286880169フィードスプリング68
240
229
252(税込)
翌々日出荷
40388304880163ネイルストッパ(A)77
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40388313880165ネイルガイドカバー80
240
229
252(税込)
翌々日出荷
40388329880166カバー81
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40388338881091マガジン84
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
40388356877152ヒンジピン89
340
339
373(税込)
翌々日出荷
40388365881121マガジン組(84,87~89含む)90
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40388374881101プロテクタ505
340
339
373(税込)
翌々日出荷
40388383881102プッシュレバー(A)セット604
5,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
40388347881122マガジンカバー87
650
649
714(税込)
取扱停止中
40388216881124シリンダ14
8,300
取扱い終了
40388234881123ボディ組(43,44含む)16A
10,700
取扱い終了
40388259881120テールカバー25
29,000
取扱い終了
40388295880162ネイルガイド76
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする