| 40388399 | 888390 | テイトウ六角穴付ボルト M5×10 | 1 | | |
|
| 40388426 | 888706 | マフラ | 4 | | |
|
| 40388435 | 888378 | エキゾーストカバー(ゴールド) | 6 | | |
|
| 40388444 | 888385 | エキゾーストカバー(グリーン) | 6 | | |
|
| 40388453 | 886418 | ヘッドバルブスプリング | 7 | | |
|
| 40388469 | 886416 | ヘッドバルブ | 9 | | |
|
| 40388478 | 886417 | Oリング | 10 | | |
|
| 40388487 | 886419 | エキゾーストラバー | 12 | | |
|
| 40388496 | 888386 | パッキン(A) | 13 | | |
|
| 40388505 | 888391 | プレート | 14 | | |
|
| 40388514 | 888393 | ピストン(H) | 16 | | ¥12,200 | ¥11,900 | ¥13,090(税込) |
| |
|
| 40388523 | 877126 | シリンダOリング(D) | 17 | | |
|
| 40388539 | 888392 | セパレータ | 18 | | |
|
| 40388548 | 883956 | シリンダバンパ | 21 | | |
|
| 40388557 | 883955 | シリンダワッシャ | 22 | | |
|
| 40388566 | 888384 | シリンダ | 23A | | |
|
| 40388584 | 888377 | ボディ組(グリーン)(114含む) | 37 | | |
|
| 40388593 | 885195 | ピストンバンパ | 38 | | |
|
| 40388609 | 888372 | テールカバー | 40 | | ¥15,700 | ¥14,900 | ¥16,390(税込) |
| |
|
| 40388618 | 888375 | フィーダ(A) | 45 | | |
|
| 40388627 | 888395 | ネイルガイドシャフト | 47 | | |
|
| 40388636 | 883762 | プッシュレバーカバー(B) | 48 | | |
|
| 40388645 | 888382 | プッシュレバー(A) | 49 | | |
|
| 40388654 | 888350 | ナイロック六角穴付ボルト M6×10 | 50 | | |
|
| 40388663 | 888383 | プッシュレバーピース(A) | 51 | | |
|
| 40388679 | 888380 | ノーズキャップ | 52 | | |
|
| 40388688 | 887455 | フィードピストン | 122 | | |
|
| 40388697 | 883757 | フィードスプリング(A) | 123 | | |
|
| 40388706 | 883758 | フィードスプリング(B) | 124 | | |
|
| 40388715 | 888707 | ウレタンシャフト | 132 | | |
|
| 40388733 | 888394 | ノーズシャフト | 134 | | |
|
| 40388749 | 888374 | テールカバーピース | 135 | | |
|
| 40388767 | 888373 | ネイルガイド | 139 | | |
|
| 40388776 | 886451 | ネイルストッパスプリング | 141 | | |
|
| 40388785 | 888381 | プッシュレバーカバー(A) | 148 | | |
|
| 40388803 | 888397 | マガジン | 151 | | |
|
| 40388828 | 888396 | マガジン組(150~155,157~162含む) | 163 | | |
|
| 40388837 | 888828 | 補給部品セット(C)(8~10,12,13,15,38含む) | 166 | | |
|
| 40388846 | 888974 | 飾りプレート(A)(S),(N)用 | 172 | | |
|
| 40388855 | 888975 | 飾りプレート(A)(SL),(NL)用 | 173 | | |
|
| 40388889 | 888978 | プロテクタ(A)(S),(SL)用 | 176 | | |
|
| 40388898 | 888979 | ネームプレート(NV65HR)(S),(SL),(N),(NL)用 | 177 | | |
|
| 40388907 | 888980 | ラベル(A)(S),(SL)用 | 178 | | |
|
| 40388925 | 888984 | ボディ組(ゴールド)(114含む)(S),(N)用 | 182A | | |
|
| 40388943 | 888775 | ノーズキャップ(A) | 603 | | |
|
| 40388408 | 888389 | プレート(B) | 2 | | | |
| 40388417 | 888387 | プロテクタ(A) | 3 | | | |
| 40388575 | 888376 | ボディ組(ゴールド)(114含む) | 37A | | | |
| 40388724 | 888708 | スプリング | 133 | | | |
| 40388758 | 888379 | カバー | 137 | | | |