部品 かくはん機(無段変速タイプ) UM15V

部品 かくはん機(無段変速タイプ) UM15V - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
全11種類を絞り込む
形状図番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40390298332061ファイナルギヤ11
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40390307332060セカンドピニオン16
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
40390316360889アマチュア組(B.B付)100V(21,22含む)23
5,800
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
40390325340769ステータ 100V26
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
40390334332577ハウジング組(30,32含む)27
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
40390343332067フィルタ(C)33
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40390359332578カバー34
430
429
472(税込)
翌々日出荷
40390368332065フィルタ(A)35
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40390377332579サポート(A)37
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40390395332827ハンドル(A)(B)セット41
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40390386332064スイッチ38
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする