| 40390675 | 371762 | スペシャルスクリュ | 1 | | | |
| 40390684 | 371706 | ドリルチャック 10VLR-K(72含む) | 2 | | | |
| 40390693 | 370873 | ギヤボックス組(5~26含む) | 4 | | ¥15,600 | ¥14,900 | ¥16,390(税込) |
| | |
| 40390727 | 371764 | スピンドル | 8 | | | |
| 40390849 | 370880 | ボールバルブ | 60 | | | |
| 40390876 | 370881 | ガイドスリーブ | 66 | | | |
| 40390937 | 336472 | ラッチ | 506 | | | |
| 40390946 | 336473 | ハンドル | 507 | | | |
| 40390955 | 336474 | ヒンジ | 508 | | | |
| 40390964 | 339776 | インナートレイ | 509 | | | |
| 40391007 | 370888 | ラバーキャップ | 513 | | | |
| 40391059 | 370889 | プロテクタ | 520 | | | |
| 40391068 | 0037-0686 | ドリルビット(Φ5.0)5入 | 601 | | | |
| 40391086 | 0037-0688 | ドリルビット(Φ6.5)5入 | 603 | | ¥11,600 | ¥10,900 | ¥11,990(税込) |
| | |
| 40391095 | 0037-0689 | ドリルビット(Φ8.5) | 604 | | | |
| 40391113 | 0037-0691 | ドリルビット(Φ12.5) | 606 | | | |
| 40391129 | 0037-0692 | ビットボディ(Φ5.0用) | 607 | | | |
| 40391138 | 0037-0693 | ビットボディ(Φ6.0/Φ6.5用) | 608 | | | |
| 40391147 | 0037-0694 | ビットボディ(Φ8.5用) | 609 | | | |
| 79384517 | 378089 | Oリング | 41A | | | |
| 79384526 | 378090 | Oリング | 40A | | | |
| 40390718 | 371765 | 軸同芯トメワ D30 | 6 | | | |
| 40390763 | 322980 | ワッシャ(A) | 13 | | | |
| 40390919 | 371760 | スイベルアダプタ組(50~69含む) | 70 | | ¥19,000 | ¥17,900 | ¥19,690(税込) |
| | |
| 40390973 | 371759 | BB.シール | 510 | | | |
| 40390989 | 370875 | ホース(ID8×T1×2M) | 511 | | | |
| 40390998 | 370874 | ホース(ID4×T1×2M) | 512 | | | |
| 40391016 | 371761 | ジョイント組(516~519含む) | 515 | | | |
| 40390709 | 371766 | カバー | 5 | | | |
| 40390736 | 371763 | フロントケース | 9 | | | |
| 40390745 | 371767 | ディスタンスピース | 10 | | | |
| 40390754 | 371768 | スペーサ | 12 | | | |
| 40390779 | 371769 | ピニオンセット | 14 | | | |
| 40390788 | 333280 | ワッシャ(A) | 53 | | | |
| 40390797 | 370879 | オイルシール | 54 | | | |
| 40390806 | 370878 | ホルダ | 55 | | | |
| 40390815 | 370877 | アダプタ | 56 | | | |
| 40390824 | 370882 | ニードルピン D4 | 58 | | | |
| 40390833 | 371774 | ロックプレート | 59 | | | |
| 40390858 | 370887 | スプリング | 61 | | | |
| 40390867 | 370886 | バルブピース | 63 | | | |
| 40390885 | 370885 | ガイドスプリング | 67 | | | |
| 40390894 | 370884 | ワッシャ D18.4 | 68 | | | |
| 40390903 | 370883 | トメワ | 69 | | | |
| 40390928 | 0040-2658 | システムケース3(506~508含む) | 505 | | | |
| 40391025 | 371771 | カプラジョイント | 516 | | | |
| 40391034 | 371772 | ミドルニップルソケット | 518 | | | |
| 40391043 | 371773 | メスユニオン | 519 | | | |
| 40391077 | 0037-0687 | ドリルビット(Φ6.0)5入 | 602 | | | |
| 40391104 | 0037-0690 | ドリルビット(Φ10.5) | 605 | | | |