曜日別特売

部品 小穴カッタ PG21BA

部品 小穴カッタ PG21BA - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40393484961176ギヤ2
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
40393493961175スピンドル4
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40393509961234ベアリングキャップ組(9含む)8
450
449
494(税込)
翌々日出荷
40393536993941カッタカバー組(17含む)13A
1,100
979
1,077(税込)
翌々日出荷
40393545961174ワッシャ14
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40393554942864スーパーロックワッシャ M515
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40393588993930ピニオン35
2,000
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40393606993942スリーブ37
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40393615993938アジャストゲージ39
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40393624993940ノブボルト M6×6840
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40393633961184プレート45A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40393649993939テーパワッシャ47
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40393658318303チョウボルト(H)M5×2048A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40393667993935スケール(B)49
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40393676993937スケール(A)50
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40393685993936プロテクタ51
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40393719993932ベース組(49,52,70~72含む)68
18,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
40393728961181ピン D6×4769
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40393737993933刃口板(A)72
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40393764993934刃口板(B)505
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40393773993943ワッシャ(C)603
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
40393798314665ストッパスクリュ組(14~16含む)616
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40393807323010集じんカバーセツト621
1,500
1,490
1,639(税込)
取扱停止中
40393518961235ワッシャ(B)10
4,100
取扱い終了
40393527961187ワッシャ(A)11
4,000
取扱い終了
40393563340024ステータ組 100V(29A,61含む)30A
4,400
取扱い終了
40393579961170アマチュア組(B.B付)100V(34,73含む)32A
7,300
取扱い終了
40393597336817ギヤカバー(メタリックシルバー)36A
10,300
取扱い終了
40393694957851リードワイヤ(C)’88年2月まで使用61
350
取扱い終了
40393703987964ハンドルカバー組(メタリックパールシルバー)(65含む)製番939999まで使用64
720
取扱い終了
40393746961186ガイド502
870
取扱い終了
40393755961239ディスタンスピース503
520
取扱い終了
40393789318769ロングガイド(ガイドバー310L)609
3,200
取扱い終了
14635105961187ワッシャ(A)11
4,000
取扱い終了
14635218961235ワッシャ(B)10
4,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40393773
2020-12-03
用途: 大工仕事(趣味)

めったに使わないので本体はオークションで購入したのですが、付いていた可変の溝切刃とはワッシャの厚さが合いませんでした。なかなかこのパーツが無いので探していたところモノタロウさんで見つけました。ありがとうございました。

対象商品 : 40393536
2020-04-26
用途: 溝切カッターPG21BAに
農・林・水産業

オークションにて中古を安く手に入れたので付いていなかったので、購入純正などで良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする