| 40395164 | 972540 | 1個 | ベース | 1 | | ¥19,300 | ¥18,900 | ¥20,790(税込) |
| |
|
| 40395313 | 968559 | 1個 | ベアリングカバー(E) | 35 | | |
|
| 40395356 | 972543 | 1個 | フィードスクリュ(A) | 43 | | |
|
| 40395408 | 972004 | 1個 | ベースローラ | 63 | | |
|
| 40395426 | 947512 | 1個 | 特殊ボルト M6 | 66 | | |
|
| 40395435 | 972547 | 1個 | ローラスクリュ | 68 | | |
|
| 40395453 | 972549 | 1個 | カミソリ(A) | 71 | | |
|
| 40395478 | 972551 | 1個 | 六角ボルト | 73 | | |
|
| 40395487 | 948034 | 1個 | スケール(A) | 75 | | |
|
| 40395496 | 948035 | 1個 | インジケータ | 77 | | |
|
| 40395523 | 976850 | 1個 | 手押しベース組(85,86,90~100,102,103,128, | 83 | | ¥96,500 | ¥95,900 | ¥105,490(税込) |
| |
|
| 40395539 | 976244 | 1個 | ワッシャ M12 | 103 | | |
|
| 40395593 | 972555 | 1個 | コーションラベル(I)単相用 | 120 | | |
|
| 40395609 | 972556 | 1個 | カッタブロック | 122 | | ¥55,300 | ¥54,900 | ¥60,390(税込) |
| |
|
| 40395618 | 6004DD | 1個 | BB.6004DDUCMPS2L | 124A | | |
|
| 40395627 | 968577 | 1個 | ベアリングカバー(A) | 125 | | |
|
| 40395636 | 966295 | 1個 | ベアリングカバー(G) | 128 | | |
|
| 40395645 | 966277 | 1個 | ロックカバー | 139 | | |
|
| 40395654 | 967374 | 1個 | コーションラベル(A) | 142 | | |
|
| 40395663 | 948046 | 1個 | ブレードホルダ組(2入)(148,149含む) | 147 | | |
|
| 40395679 | 879208 | 1組(2枚) | ブレード 160MM刃幅 ピッチ40(2入) | 150 | | |
|
| 40395697 | 978797 | 1個 | セフティカバー(A)組(158含む) | 154A | | |
|
| 40395706 | 947603 | 1個 | スプリング(B) | 158 | | |
|
| 40395715 | 972032 | 1個 | ガイド | 161 | | |
|
| 40395733 | 972035 | 1個 | ガイドシャフト | 168 | | |
|
| 40395749 | 972558 | 1個 | フィードローラ(A) | 175 | | ¥13,400 | ¥12,900 | ¥14,190(税込) |
| |
|
| 40395767 | 949334 | 1個 | サラネジ M5×16(10入) | 181 | | |
|
| 40395794 | 968586 | 1個 | メタルスプリング(C) | 184 | | |
|
| 40395837 | 949882 | 1個 | ロールピン D8×32(10入) | 192 | | |
|
| 40395846 | 968593 | 1個 | 昇降スライドフレーム | 198 | | ¥40,300 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 40395855 | 948063 | 1個 | ボス(B) | 199 | | |
|
| 40395864 | 968692 | 1個 | フィードスクリュ(B) | 202 | | |
|
| 40395873 | 948021 | 1個 | ベベルギヤ | 203 | | |
|
| 40395889 | 949506 | 1個 | ロールピン D4×28(10入) | 204 | | |
|
| 40395907 | 948023 | 1個 | ベベルピニオン | 208 | | |
|
| 40395916 | 968594 | 1個 | ハンドルシャフト(B) | 209 | | |
|
| 40395925 | 972052 | 1個 | 丸ハンドル | 212A | | |
|
| 40395934 | 949502 | 1個 | ロールピン D5×30(10入) | 213 | | |
|
| 40395959 | 972562 | 1個 | ヒンジ(A) | 220 | | |
|
| 40395968 | 968598 | 1個 | ヒンジ(B) | 221 | | |
|
| 40395977 | 968599 | 1個 | ガイドシャフト(B) | 224 | | |
|
| 40395986 | 968600 | 1個 | ガイド(B) | 225 | | ¥21,000 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 40396004 | 949625 | 1個 | ボルト M8×22(10入) | 229 | | |
|
| 40396038 | 968690 | 1個 | 支持棒(A) | 239 | | |
|
| 40396083 | 968606 | 1個 | ソーカバー(A) | 253 | | |
|
| 40396108 | 968667 | 1個 | ソーガードホルダ(単相用) | 258A | | |
|
| 40396126 | 316861 | 1個 | ソーガード(単相用) | 261A | | |
|
| 40396135 | 316862 | 1個 | ソーガード(B) 三相用 | 261A | | |
|
| 40396187 | 966260 | 1個 | ナット(B) | 269 | | |
|
| 40396223 | 968616 | 1個 | テンショナシャフト | 275 | | |
|