部品 ボール盤 B13R

部品 ボール盤 B13R - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40399574968300ナイロンクリップ(三相用200V)3
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40399599951102ゴムワッシャ18
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40399608951121スピンドル組(16,17,19~22,24含む)23
15,100
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
40399617973230Vベルト 3V-42525
2,800
2,790
3,069(税込)
当日出荷
40399626951104プーリ(B)26
6,000
5,990
6,589(税込)
当日出荷
40399635951570ベルトカバー27
4,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
40399644951122スワ付ナベネジ M4×1428
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40399653951103ベアリングカバー29
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40399678975984ピン(E)34
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40399687975081ワッシャ39A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40399696950124クランプスクリュ40
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40399705305662アーム43
16,900
16,800
18,480(税込)
翌々日出荷
40399723951530プーリ(A)50
5,200
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
40399739951161ロッド(B)56
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
40399748951106モートルベース(製番825999まで使用)58
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40399757336511モートルベース(製番925001から使用)58A
4,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
40399766306358モートル(単相用100V)61
28,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
40399775336510モートル組 200V(4,6,7,58A,61B,62~64,102含む)61A
75,000
74,900
82,390(税込)
翌々日出荷
40399784336512三相モートル 200V(MLH8065A4P 200W)61B
55,200
54,900
60,390(税込)
翌々日出荷
40399809951162ハンドルシャフト69
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40399818949879ロールピン D8×25(10入)72
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40399827932348ロックボルト(A)76
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40399836950087ワッシャ77
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40399845950086スケール(A)79
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40399863951105ハンドルボス(101含む)85
6,800
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
40399879950088インジケータ(B)90
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40399888305661ハンドル(B)93
1,200
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
40399897950121ラック95
10,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
40399906309240パッキン(C)96
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40399915323094プレート97
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40399924976080六角穴付トメネジ M10×15(製番925001から使用)102
200
199
219(税込)
翌々日出荷
14634755932158カム68
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
40399583951111スイッチ(単相用100V)10
2,700
取扱い終了
代替品有
40399669951160ヘッド33A
21,400
取扱い終了
40399714951120ベース組(94含む)49
28,900
取扱い終了
40399793932158カム68
2,500
取扱い終了
40399854333924ストッパリング組(79,80A含む)81A
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4039958395111115005614378373画像準備中部品 卓上ボール盤 B6SHiKOKI(旧:日立工機)1個
7,690
税込8,459
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: ボール盤の部品交換として

日立の卓上ボール盤は既に廃盤となっているのにこうやってリペアパーツを適正な価格で購入できるのはモノタローを含めてごく一部だけです、大変ありがたいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする