| 40399933 | 307055 | クラッチギヤ | 32 | | ¥11,400 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 40399949 | 303217 | クラッチ(B) | 34 | | |
|
| 40399958 | 310516 | ラック | 44 | | ¥16,000 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 40399976 | 303312 | ハンドル組(240含む) | 79 | | |
|
| 40399985 | 995894 | マークプレート(A) | 85 | | |
|
| 40399994 | 309582 | トライアック CT 200V-230V | 113 | | |
|
| 40400003 | 310540 | コントローラ組 100V(123含む) | 122 | | ¥61,800 | ¥59,980 | ¥65,978(税込) |
| |
|
| 40400019 | 310541 | コントローラ組 200V-220V(123含む) | 122 | | ¥55,600 | ¥54,980 | ¥60,478(税込) |
| |
|
| 40400046 | 310543 | 送りモートル | 159 | | ¥28,600 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|
| 40400055 | 339314 | ギヤカバー組(メタリックシルバグリーン)(190含む) | 187A | | ¥26,500 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 40400064 | 306665 | メタル(F) | 190 | | |
|
| 40400073 | 303272 | モートルカバー | 230 | | |
|
| 40400089 | 310781 | セッティングラベル | 238 | | |
|
| 40399967 | 339313 | ボディ組(メタリックシルバグリーン)(31含む) | 70A | | | |
| 40400028 | 310507 | インナカバー(C) | 143 | | | |
| 40400037 | 310544 | インナカバー(D) | 158 | | | |