曜日別特売

部品 集じん丸のこ C5YB2

部品 集じん丸のこ C5YB2 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40400816328736ソーカバー組(2~4,18,26,85含む)1A
3,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
40400825328573ノズルカバー3
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40400843320444スリーブ8
830
829
912(税込)
翌々日出荷
40400859328569ベアリングカバー9
870
869
956(税込)
翌々日出荷
40400868320437シーロックサラネジ M4×1410
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40400877324714リターンスプリング11
5,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
40400886328594保護カバー12
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
40400895320442ダストワッシャ15
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40400913328575チョウボルト M6×3319
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40400929328567レバー20
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40400938329332ナベネジ M4×5(黒)21A
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40400947321919ワッシャ(A)22
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40400965328665ゴムブッシュ31
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40400974340584ステータ組 100V(53含む)35
6,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
40400983322772ファンガイド36
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40400999360815アマチュア組(B.B付)100V(33,34,56含む)37
9,500
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
40401008328577LED39
2,400
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
40401017328591ギヤカバー41B
4,800
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
40401026328566ロックレバー55
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40401035328588ハンドルカバー62
950
949
1,044(税込)
翌々日出荷
40401044328578リードワイヤ63
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40401053328585ベベルプレート74
900
899
989(税込)
翌々日出荷
40401069328593リンク77
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40401078318643ロックレバー79
790
789
868(税込)
翌々日出荷
40401087318642ロックボルト M881
710
709
780(税込)
翌々日出荷
40401114329333リング85
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40401123328668ガイド501
480
439
483(税込)
翌々日出荷
40401139328667ガイド(A)組(501,602,603含む)601
560
539
593(税込)
翌々日出荷
40401157328581フッ素プレート組(608含む)607
5,200
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
14634281329333リング85
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
14635340324714リターンスプリング11
5,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
40401148961523ダストバック(濃紺)604
2,100
取扱い終了
代替品有
404011660033-7882石こうボード用面取りカッタセット C5YB2/C5YC用612
18,900
取扱い終了
代替品有
40400834328568スピンドル.ギヤセット6
3,200
取扱い終了
40400904320443ワッシャ(B)16
950
取扱い終了
40400956328586ハウジング組(43,46含む)30
3,500
取扱い終了
40401096328583ベース83
7,200
取扱い終了
40401105328592ベース組(65~67,69~74,76,77,80,83含む)84
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40401148961523752425350033-1725961523 ダストバック(1枚入) HiKOKI(旧:日立工機) 75242535ダストバック(1枚入)HiKOKI(旧:日立工機)1個
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
404011660033-7882494436950033-7882画像準備中石こうボード用面取りカッタセットHiKOKI(旧:日立工機)1セット
16,900
税込18,590
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする