曜日別特売

部品 卓上丸のこ C7RSC

部品 卓上丸のこ C7RSC - HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上丸のこ C7RSC - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)
内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40401324322275ライナ(A)3
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40401333322285スケール(B)4
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40401349322337セットピン(A)8
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40401367329783刃口板13
420
419
461(税込)
3日以内出荷
40401376322284スケール(A)14
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40401385322281シャフト(C)28
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40401419323906フック83
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40401428323903ボルト M8×6587
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40401437323904ストッパホルダ(C)88
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40401446329792ホルダ(A)組(94,102,112含む)93
14,400
13,900
15,290(税込)
9日以内出荷
40401455949782六角穴付ボルト M6×50(10入)95
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40401464323905ストッパ(C)96
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
40401473326140ボールブッシュ108
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
40401498322292ストッパ(B)117
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40401516329787リンク122
730
729
802(税込)
翌々日出荷
40401543329809ハンドル(L)178
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40401595329815ストッパピン組(208含む)209
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40401604329806プーリ(A)(製番379999まで使用)210
640
639
703(税込)
9日以内出荷
40401638331844ベルト222A
280
279
307(税込)
9日以内出荷
40401656980867ニードルベアリング HK0609224A
700
699
769(税込)
翌々日出荷
40401665329817ギヤケース組(224,225含む)226
9,500
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
40401674329788保護カバー235
720
713
784(税込)
3日以内出荷
40401726329813ダストガイド247
450
449
494(税込)
当日出荷
40401735329814ガイドホルダ248
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40401744329811スイッチハンドルセット253
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40401394322286フェンス(A)50
1,600
取扱い終了
代替品有
40401568360843アマチュア組(B.B付)100V(189,191含む)製番379999まで使用190
6,200
取扱い終了
代替品有
40401358329822ターンテーブル組(4,14~17,19~24,26~36含む)11A
14,400
取扱い終了
40401403329791ベース組(55含む)54
8,600
取扱い終了
40401489329793ヒンジ(A)114
8,600
取扱い終了
40401507322293スペーサ(D)119
410
取扱い終了
40401525331846ハンドル(R)164A
390
取扱い終了
40401534329812プーリカバー170
580
取扱い終了
40401559329808ハウジング組(192,193含む)184
2,800
取扱い終了
40401577322314ストッパホルダ198
820
取扱い終了
40401586322313スプリングプレート199
200
取扱い終了
40401613322301カバー(C)219
350
取扱い終了
40401629322302プーリ(B)220
1,600
取扱い終了
40401647329798ピニオン組(217~221含む)223
3,500
取扱い終了
40401683329805ベアリングホルダ238
1,200
取扱い終了
40401699329804ベアリングカバー239
200
取扱い終了
40401708329803セカンドピニオン組(239含む)240
3,200
取扱い終了
40401717329802スピンドル246
2,400
取扱い終了
40401753329801ベアリングホルダ組(236,238,240,241,246含む)254
6,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4040139432228640436778333967画像準備中部品 卓上スライド丸のこ C6RSHCHiKOKI(旧:日立工機)1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4040156836084340436936360918画像準備中部品 卓上スライド丸のこ C6RSHCHiKOKI(旧:日立工機)1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 修理補修、

メーカー品なので全く問題ありません、また何かありましたらよろしくお願いします、

対象商品 : 40401726
2023-07-30
用途: 卓上丸のこの補修部品

ただのゴムシートにしては少々高めですが、このようなパーツを個別に発注できるのは助かります。

対象商品 : 40401726
2023-01-26
用途: 補修
その他業種

お取り扱いしていただいているだけでも感謝です。写真が全てに添付されていれば尚助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする