曜日別特売

部品 コードレスロータリバンドソー CB18DBL

部品 コードレスロータリバンドソー CB18DBL - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスロータリバンドソー CB18DBL - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスロータリバンドソー CB18DBL - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスロータリバンドソー CB18DBL - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスロータリバンドソー CB18DBL - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
内容量1個
全45種類を絞り込む
形状図番
45種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40401769338952ハンドルセット2A
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
40401778338951ハウジングセット12
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40401787340922ステ-タFET基板13
8,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
40401796361012ロータ.ピニオンセット(15,16含む)14
7,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
40401805339251タッピンネジ D4×1617
200
199
219(税込)
9日以内出荷
40401814339128ギヤケースカバー18
390
359
395(税込)
翌々日出荷
40401823339133ロックワッシャ19
200
199
219(税込)
9日以内出荷
40401839339249プラネットギヤ(A)セット(6入)20
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40401848339132ピニオン(B)21
450
449
494(税込)
翌々日出荷
40401857339131リングギヤ22
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40401866339129のこシャフト(A)23
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
40401875339127ギヤケース25
610
569
626(税込)
翌々日出荷
40401884339130リング26
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40401893339126ギヤボックス組(17~27含む)28
9,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
40401909338965テンションレバー33
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40401918338961テンションレバーホルダ34
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40401927338963リング36
450
449
494(税込)
翌々日出荷
40401936338962レバーシャフト37
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40401945338964スリーブ38
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40401954339495ラバークッション39A
110
109
120(税込)
9日以内出荷
40401963338950フレーム40
3,200
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
40401979338971ワッシャ(B)41
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40401988338978ベアリングピン42
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40401997338970保護プレート43
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40402006338968カラー44
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40402015338969スライドプレート45
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40402024338967テンションスプリング46
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40402033339604シーロック六角穴付無頭ネジ M5×1247A
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40402058338976ベアリングホルダ(B)50
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40402067338977ガイドプレート59
690
639
703(税込)
翌々日出荷
40402085338975ベアリングホルダ(A)62
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40402094338972フラットワッシャ63
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40402103338960ワッシャ(A)64
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40402128339134ピン D467
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40402137338957ニードルベアリング69
200
189
208(税込)
翌々日出荷
40402146338959のこ車ラバー70
200
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
40402155339985のこ車(B)組(69,70含む)71A
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
40402164338955のこ車(A)組(70含む)72
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
40402173338980のこ車カバー(B)73
580
539
593(税込)
9日以内出荷
40402189338979のこ車カバー(A)74
580
539
593(税込)
9日以内出荷
40402198338954ケース503
5,100
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
404022070033-8428 NO.2帯のこ刃 NO.2 14山(ハイス)3入601
7,100
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
40402119338429帯のこ刃 NO.1 18山(ハイス)3入66
6,300
取扱い終了
代替品有
40402049338974ベアリングホルダ(B)組(50~58含む)49
1,600
取扱い終了
40402076338973ベアリングホルダ(A)組(51~58,62含む)61
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40402119338429494427850033-8429 NO.1338429 帯のこ刃 HiKOKI(旧:日立工機) 49442785帯のこ刃HiKOKI(旧:日立工機)1パック(3本)
6,088
欠品中
税込6,697
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: メンテナンスに使用
建設業・工事業

ロータリーバンドソーの刃の動きが悪くメンテナンスで取り換えました。
動きが良くなりサクサク切れるようになりこれからは定期的に取り換えようと思いました、取り換えも簡単に出来ます。

対象商品 : 40402146
2023-02-06
用途: 切る!
鈴木工業建設業・工事業

トラブル解決しました!又早い発送ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする