| 40403713 | 312312 | ダストコレクタ(B) | 3 | | |
|
| 40403729 | 312311 | ダストコレクタ(A) | 4 | | |
|
| 40403747 | 312307 | ガードホルダ | 9 | | |
|
| 40403756 | 312323 | ホイルワッシャ(A)(ホイル内側) | 11 | | |
|
| 40403765 | 312324 | ホイルワッシャ(C)(ホイル外側) | 12 | | |
|
| 40403799 | 306890 | ロックピン | 17 | | |
|
| 40403808 | 312303 | ロックスリーブ | 22 | | |
|
| 40403817 | 312304 | シールプレート(A) | 24 | | |
|
| 40403826 | 302458 | ノブ | 25 | | |
|
| 40403835 | 312305 | パッキングランド | 28 | | |
|
| 40403853 | 6302DD | BB.6302DDCMPS2L | 30 | | |
|
| 40403869 | 312302 | スピンドル | 31 | | |
|
| 40403878 | 312306 | フェルトパッキン | 32 | | |
|
| 40403887 | 312651 | スペーサ | 33 | | |
|
| 40403896 | 332119 | ギヤセット | 34A | | |
|
| 40403914 | 312294 | スペースワッシャ | 37 | | |
|
| 40403939 | 994208 | ゴムリング(B) | 40 | | |
|
| 40403957 | 312316 | ジョイントプレート | 43 | | |
|
| 40403966 | 878533 | 六角穴付フランジボルト M6×16 | 44 | | |
|
| 40403975 | 878877 | 六角穴付フランジボルト M6×30 | 45 | | |
|
| 40403984 | 949671 | ボルト M12×25(10入) | 48 | | |
|
| 40403993 | 312297 | ギヤカバー組(15~17含む) | 51 | | ¥15,700 | ¥14,900 | ¥16,390(税込) |
| |
|
| 40404009 | 312313 | ダストガード | 52 | | |
|
| 40404018 | 312296 | スラストワッシャ(A) | 55 | | |
|
| 40404027 | 312295 | ドライブシャフト | 57 | | |
|
| 40404045 | 312291 | シールプレート(B) | 65 | | |
|
| 40404054 | 312292 | インナカバー | 67 | | |
|
| 40404063 | 360415 | アマチュア組(B.B付)100V(41,69,100含む) | 68A | | ¥16,900 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 40404079 | 310998 | ダストシール | 69 | | |
|
| 40404088 | 306103 | ファンガイド | 71 | | |
|
| 40404097 | 340348 | ステータ組 100V-110V(60,61含む) | 73 | | |
|
| 40404106 | 312320 | ハウジング組(78,79含む) | 74 | | |
|
| 40404124 | 312299 | テールカバー | 82 | | |
|
| 40404133 | 312300 | ハンドル(A) | 86 | | |
|
| 40404149 | 312301 | ハンドル(B) | 88 | | |
|
| 40404158 | 312317 | グリップラバー | 92 | | |
|
| 40404167 | 307650 | トリッガスイッチ | 95 | | |
|
| 40404176 | 994202 | ゴムリング(A)(製番660001から使用) | 99 | | |
|
| 40404185 | 313307 | ベアリングブッシュ組(70A,80A,99含む) | 100 | | |
|
| 40404194 | 322270 | スラストワッシャ | 102 | | |
|
| 40404203 | 312360 | ホース | 501 | | |
|
| 14634308 | 949671 | ボルト M12×25(10入) | 48 | | |
|
| 14634457 | 994202 | ゴムリング(A)(製番660001から使用) | 99 | | |
|
| 14634588 | 312314 | ゴムキャップ | 1 | | |
|
| 40403948 | 312315 | パイプハンドル(C) | 42 | | ¥14,100 | ¥13,900 | ¥15,290(税込) |
| | |
| 40403704 | 312314 | ゴムキャップ | 1 | | | |
| 40403738 | 312310 | ホイルガード | 8 | | | |
| 40403774 | 312308 | ホイルワッシャ(D)(締付用) | 13 | | | |
| 40403783 | 312309 | 左ボルト M10×20 | 14 | | | |
| 40403844 | 302457 | 角ネボルト M8×30 | 29 | | | |