曜日別特売

部品 電子セーバソー CR13VBY2

部品 電子セーバソー CR13VBY2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 電子セーバソー CR13VBY2 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40404219334531ベース(L)1
790
769
846(税込)
当日出荷
40404228327114ワッシャ(G)14
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40404237334929ベースアダプタ(D)16
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40404246335008ギヤカバー(D)19
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
40404255334529ガイドスリーブ(C)組(23含む)24
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
40404264334530プランジャ(W)26
4,500
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
40404273334930メタルキャップ27
390
369
406(税込)
翌々日出荷
40404289327123ゴムスペーサ28
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40404298334528カウンタ(W)29
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
40404307327121ウエイトシャフト(D)30
930
899
989(税込)
翌々日出荷
40404316327124スィングローラ37
480
419
461(税込)
翌々日出荷
40404325327118サブシャフト(D)40
480
469
516(税込)
翌々日出荷
40404334327119セカンドシャフト(D)47
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
40404343327115レシプロプレート(D)48
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
40404359327120セカンドシャフト(E)49
930
899
989(税込)
翌々日出荷
40404368327117インナカバー(D)52
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
40404377360794アマチュア組(B.B付)100V(51,56含む)57
9,900
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
40404386340697ステータ組 100V(61含む)60
6,800
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
40404404327125スイッチ組(73含む)74
5,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
40404413334923スリーブプレート80
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40404395327128スイッチ73
2,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4040439532712840404404327125画像準備中部品 電子セーバソー CR13VBY2HiKOKI(旧:日立工機)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40404219
2025-04-16
用途: 雑木の手入れや薪用に使用します。
ヒラカミ石材工業鉱業

オークションで中古を見つけて購入したもののガード部品が付いていなくて困っていたところモノタロウ様の検索ですぐに見つかり注文しました。到着も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする