| 40405208 | 878612 | エキゾーストカバー | 2B | | |
|
| 40405217 | 878601 | パッキン | 3 | | |
|
| 40405235 | 878595 | ピストン | 10 | | |
|
| 40405244 | 878593 | シリンダパッキン | 11 | | |
|
| 40405253 | 878594 | シリンダワッシャ | 12 | | |
|
| 40405278 | 878592 | シリンダリング | 14 | | |
|
| 40405287 | 878591 | ピストンダンパ | 15 | | |
|
| 40405296 | 878578 | フィーダ | 21 | | |
|
| 40405305 | 878588 | スリーブ | 24 | | |
|
| 40405314 | 878671 | カッタスプリング | 25A | | |
|
| 40405323 | 878586 | カッタ | 26 | | |
|
| 40405339 | 878577 | カバー | 28 | | |
|
| 40405348 | 878602 | スプリング | 29 | | |
|
| 40405357 | 878346 | アジャスタ | 30 | | |
|
| 40405366 | 878580 | プッシュレバー | 31 | | |
|
| 40405375 | 878581 | ノーズキャップ | 32 | | |
|
| 40405384 | 878608 | ボディ | 33B | | ¥22,700 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 40405393 | 877131 | パッキン(D) | 34 | | |
|
| 40405418 | 878604 | トリッガ | 45 | | |
|
| 40405427 | 878583 | マガジン | 48 | | |
|
| 40405436 | 878571 | ピン | 51 | | |
|
| 40405445 | 878570 | テールカバー | 53 | | |
|
| 40405454 | 877477 | フィードピストンカバー(A) | 59 | | |
|
| 40405463 | 877478 | フィードピストンカバー(B) | 60 | | |
|
| 40405479 | 877479 | マガジンブッシュ | 61 | | |
|
| 40405488 | 878585 | ヒンジピン | 65 | | |
|
| 40405497 | 878584 | マガジンカバー | 66 | | |
|
| 40405515 | 878589 | ガイド | 70 | | |
|
| 40405524 | 878572 | ネイルガイド | 71 | | |
|
| 40405533 | 878574 | ネイルストッパ(B) | 72 | | |
|
| 40405549 | 878576 | ネイルガイドカバー | 74 | | |
|
| 40405558 | 878582 | マガジン組(48,64~66含む) | 77 | | |
|
| 40405567 | 878670 | アジャスタストッパ | 78 | | |
|
| 40405576 | 878676 | ケース | 501A | | |
|
| 40405594 | 880378 | ロータリナットカプラ 7MM用(ホース取付用) | 631 | | |
|
| 40405603 | 880153 | ロータリナットカプラ 8.5MM用(ホース取付用) | 634 | | |
|
| 14634290 | 878592 | シリンダリング | 14 | | |
|
| 14636268 | 878599 | ヘッドバルブスプリング | 4 | | ¥23,000 | ¥22,980 | ¥25,278(税込) |
| |
|
| 40405226 | 878599 | ヘッドバルブスプリング | 4 | | | |
| 40405269 | 878590 | シリンダ | 13 | | | |
| 40405409 | 878079 | キャップ | 35B | | | |
| 40405506 | 878573 | ネイルストッパ(A) | 69 | | | |
| 40405585 | 878611 | フックセット | 601 | | | |
| 40405619 | 881350 | 押しボタン式オイラカプラセット | 645 | | | |