部品 コードレスディスクグラインダ(本体のみ) G18DSL

部品 コードレスディスクグラインダ(本体のみ) G18DSL - HiKOKI(旧:日立工機)
(5件のレビュー)
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40407378360804アマチュア.ピニオンセット(39~45含む)4
9,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
40407387999101カーボンブラシ 5×6×11.5(2入)26A
420
419
461(税込)
当日出荷
40407405373148ハウジング(A).(B)セット(グリーン)28
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
40407414334590コントローラ.ターミナルセット35A
5,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
40407423371815シーロックトラスネジ M440
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40407439371817インナカバー43
690
689
758(税込)
翌々日出荷
40407457371813ダストシール45
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40407466339041ケース503A
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
40407396373147ハウジング(A).(B)セット(レッド)28A
4,700
取扱い終了
404074486340VVBB.6340VVC244
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 交換用予備
株式会社中島製作所

部品単体で、販売及び到着も早く非常に助かっています。

対象商品 : 40407387
2023-03-03
用途: HiKOKIの充電式グラインダー修理
株式会社全日本検査技術その他業種

HiKOKIの充電式グラインダーの回転が遅くなり寿命かと思いましたが、故障かも知れないと思い分解しました。
モーターブラシが摩耗している様でしたので、ダメ元で本品を購入し交換すると元気に復活しました。

対象商品 : 40407387
2023-02-13
用途: 電動工具へ

代理店に在庫が無かったためこちらで購入。
純製品なので問題はありません。

対象商品 : 40407387
2020-07-10
用途: 鉄やタイルなどの切断
渡辺建築建設業・工事業

価格も安く充電インパクトドライバーにも問題なく使用できました。

対象商品 : 40407387
2020-07-01
用途: コードレスディスクグラインダ G18DSL用のカーボン

コードレスディスクグラインダ G18DSL用のカーボンを取り替えました。おかげでまた使用出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする