| 40407746 | 370919 | ギヤカバー組(2,10含む) | 3 | | |
|
| 40407755 | 361041 | アマチュア組(B.B付)100V(5,26,27A含む) | 7A | | |
|
| 40407764 | 361083 | アマチュア組(B.B付)100V(5,26,27A含む) | 7B | | |
|
| 40407773 | 370554 | ファンガイド | 8 | | |
|
| 40407789 | 373400 | ファンガイド(製番280001から使用) | 8A | | |
|
| 40407798 | 340951 | ステータ 100V | 9 | | |
|
| 40407807 | 373401 | ハウジング(製番D70001から使用) | 30B | | |
|
| 40407816 | 373399 | アマチュア組セット 100V(7B,8A,30A含む) | 49 | | |
|