| 40407843 | 889502 | ワッシャ M6 | 2A | | |
|
| 40407859 | 889197 | シリンダヘッド(H) | 3 | | |
|
| 40407868 | 889173 | フレキシブルホース | 4 | | |
|
| 40407877 | 889170 | シリンダ(H) | 10 | | |
|
| 40407886 | 887924 | ソクセンバンド | 20 | | |
|
| 40407913 | 889171 | シリンダ(L) | 26 | | |
|
| 40407929 | 889192 | 配管(A) | 27 | | |
|
| 40407938 | 889198 | シリンダヘッド(L) | 31 | | |
|
| 40407947 | 889176 | マウントゴム | 33 | | |
|
| 40407965 | 889168 | ホースニップル | 36 | | |
|
| 40407974 | 340970 | ステータ | 51 | | ¥19,100 | ¥18,900 | ¥20,790(税込) |
| |
|
| 40407999 | 889195 | コントロールパネル | 72 | | ¥11,800 | ¥10,900 | ¥11,990(税込) |
| |
|
| 40408008 | 889196 | コントロールパネル(N),(S),(TN)用 | 73 | | |
|
| 40408017 | 889194 | カバー組(80含む) | 77 | | |
|
| 40408035 | 889183 | 特殊ネジ M4 | 81 | | |
|
| 40408044 | 889228 | コーションラベル(E) | 82 | | |
|
| 40408053 | 889193 | トップカバー | 83 | | |
|
| 40408069 | 889182 | フィルタ(B) | 84 | | |
|
| 40408078 | 889181 | フィルタ(A) | 85 | | |
|
| 40408087 | 889229 | コーションラベル(B) | 86 | | |
|
| 40408114 | 888185 | アンダカバー | 107 | | |
|
| 40408123 | 888189 | ソケットホルダ(B)(B),(N),(TN)用 | 117 | | |
|
| 40408139 | 887784 | ソケットホルダ(B)高圧専用 (S)用 | 117 | | |
|
| 40408157 | 888191 | 継手ドレン(B) | 120 | | |
|
| 40408166 | 889169 | ブレードホース | 124 | | |
|
| 40408184 | 889230 | コーションラベル(A) | 128 | | |
|
| 40408193 | 889188 | 配管(C)組(119,127含む) | 130 | | |
|
| 40408218 | 889155 | コントロールボックスセット(501含む) | 133 | | ¥26,200 | ¥25,900 | ¥28,490(税込) |
| |
|
| 40408227 | 889156 | コントロールボックス(N),(S),(TN)用 | 134 | | ¥26,200 | ¥25,900 | ¥28,490(税込) |
| |
|
| 40408245 | 889338 | フィルタ組(84,84含む) | 139 | | |
|
| 40408254 | 889349 | オーバホールキット (8、10、16、17、29、37、39 ~41、55 含む) | 140 | | ¥11,400 | ¥10,900 | ¥11,990(税込) |
| |
|
| 14634439 | 889227 | 飾りネームプレート | 80 | | |
|
| 14636015 | 888242 | 配管(D)組(119含む) | 131 | | ¥15,300 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 40408096 | 888181 | ハンドル | 89 | | | 代替品有 |
| 40407895 | 887923 | ステー | 21 | | | |
| 40407904 | 889177 | クランクケース | 25 | | | |
| 40407956 | 889165 | ブッシュ(L) | 35 | | | |
| 40407983 | 889200 | 圧縮機本体組(1~3,5,9~18,23~28,31,32, | 62 | | | |
| 40408026 | 889227 | 飾りネームプレート | 80 | | | |
| 40408105 | 888221 | スリーブ | 90 | | | |
| 40408148 | 889174 | プレート(A) | 118 | | | |
| 40408175 | 889189 | 配管(E)組(119含む) | 126 | | | |
| 40408209 | 888242 | 配管(D)組(119含む) | 131 | | | |
| 40408236 | 889199 | エアタンク | 138 | | | |