曜日別特売

部品 仕上溝切 PG21B

部品 仕上溝切 PG21B - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40409049961617スイッチ6
3,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
40409094961621プレートカバー17
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40409103961622ノゾキプレート18
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40409119961623シール19
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40409128961624ノゾキプレート(B)20
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40409137961601ステータ組 100V(12,13,27含む)26
6,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
40409146319254チョウボルト M6×25(黒)30A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40409173961614ベルトプレート38
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40409189961627カラー39
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40409198961606プーリ(A)40
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
40409207961610ベルト41
1,800
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
40409225987391スワ.ワ付ナベネジ M5×3543
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40409234961629チョウボルト M844
790
789
868(税込)
翌々日出荷
40409259987374カッタカバー(製番130001から使用)45A
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
40409277959581カッタ 120×21.0MM(ケビキ)48A
12,100
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
40409286961609ワッシャ(A)49
680
669
736(税込)
翌々日出荷
40409295961608ベアリングキャップ51
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40409313961625シャフト55
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40409338961616アジャストゲージ58
250
239
263(税込)
翌々日出荷
40409347961141セットスプリング60
9,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
40409356961613刃口板(製番459999まで使用)63
680
669
736(税込)
翌々日出荷
40409374961615スケール65
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40409383319255チョウボルト M6×30(黒)66A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40409417940320コーションプレート69
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40409426987376刃口板(A)製番550001から使用70
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40409435987378刃口板ホルダ(製番550001から使用)72
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40409444879054片口スパナ 19MM502
660
599
659(税込)
翌々日出荷
40409453945957小幅カッタ用ワッシャ503
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40409469961632シャクリガイド(製番710001から使用)504
370
339
373(税込)
翌々日出荷
40409487987377刃口板(B)製番550001から使用506
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40409496987393刃口板(C)製番550001から使用507
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40409505961651胴縁ガイド組(602,603含む)601
4,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
40409514961653平ガイド604
1,800
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
40409539961657カッタ 110×30MM(胴縁)609
21,700
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
40409548961658カッタ 110×33MM(胴縁)610
21,700
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
40409557961659カッタ 110×36MM(胴縁)611
21,700
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
40409566961660カッタ 110×39MM(胴縁)612
21,700
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
40409575961661カッタ 110×42MM(胴縁)613
21,700
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
40409584961650カッタ 110×46MM(胴縁)614
21,700
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
40409609959571カッタ 120×3.0MM(ケビキ)616
7,200
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
40409618959572カッタ 120×4.5MM(ケビキ)617
7,200
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
40409627959573カッタ 120×5.5MM(ケビキ)618
8,100
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
40409636959574カッタ 120×6.0MM(ケビキ)619
8,100
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
40409645959575カッタ 120×7.5MM(ケビキ)620
8,500
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
40409654959576カッタ 120×9.0MM(ケビキ)621
8,500
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
40409663959577カッタ 120×10.5MM(ケビキ)622
9,700
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
40409679959578カッタ 120×12.0MM(ケビキ)623
10,900
9,890
10,879(税込)
翌々日出荷
40409688959579カッタ 120×15.0MM(ケビキ)624
10,900
9,890
10,879(税込)
翌々日出荷
40409697959580カッタ 120×18.0MM(ケビキ)625
12,100
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
40409706959582カッタ 120×30.0MM(ケビキ)626
14,000
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40409207
2021-04-03
用途: 電動工具の交換用
建設業・工事業

取付時、きつかったですが異常なく取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする