曜日別特売

部品 コードレス静音インパクトドライバ WHP14DBL

部品 コードレス静音インパクトドライバ WHP14DBL - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40410074322739ワッシャ(F)2
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40410083322738ガイドスリーブ(C)4
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40410099339706プロテクタ6
390
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
40410108339707ハンマケース7
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
404101176801VVBB.6801VVCM10
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40410126371802パルスユニット12A
16,400
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
40410144339705リングギヤ(F)22
2,400
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
40410153335721パネルシート(C)30
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40410169339981電源組(33含む)34
12,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
40410178930038グリース(ニッペコ SEP-3A)2.5kg入728
5,400
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
40410135339704ギヤホルダ(A)19
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40410099
2022-11-09
用途: 木工ビス締め

中古の工具を手に入れ、修理するのに部品が必要でした。
さすがにモノタロウでは置いていないだろうな、とは思いつつ調べてみたら、販売されていました!
見た目も美しくなり大変満足です。

対象商品 : 40410099
2019-12-24
用途: 電動工具のメンテナンス

使い倒した電動工具を譲って貰いました。その外装を全て取り替えてみました。早々に配送されましたので早速交換、見た目新品のようになり愛着が湧いて来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする