部品 10.8Vコードレスドライバドリル DB10DL

部品 10.8Vコードレスドライバドリル DB10DL - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
全33種類を絞り込む
形状図番
33種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40414466329723ギヤボックス組(3~30含む)1
5,300
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
40414475320085ガイドスリーブセット(3~6,12含む)2
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
40414484319921ガイドスリーブ(A)6
950
939
1,033(税込)
翌々日出荷
40414493329578クラッチダイヤル7
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40414509329579クリックスプリング8
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40414518329577ナット9
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40414527329576スプリング10
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40414536329575ワッシャ(D)11
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40414545329724ギヤケース13
1,200
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
40414554329565ニードル14
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40414563329574ピンセット(6入)15
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40414579321905スチールボール D4(10入)16
530
529
582(税込)
翌々日出荷
40414588329560ニードルローラセット(6入)17
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40414597329563プラネットギヤ(C)セット(3入)18
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40414606329559ロックリング19
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40414615329561キャリア20
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40414624329562リングギヤ21
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40414633329564ワッシャ(C)22
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40414649329566ピニオン(C)23
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40414658329568プラネットギヤ(B)セット(3入)24
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40414676329569ピニオン(B)26
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40414685329571プラネットギヤ(A)セット(3入)27
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40414694329570ファーストリングギヤ28
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40414719329573モータスペーサ30
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40414728329582モータ31
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40414737329722ハウジング(A).(B)セット32
3,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40414746329584リードワイヤ(黒)33
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40414755329583リードワイヤ(赤)34
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40414764329581DCスピードコントロールスイッチ36
3,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
40414773329580コントローラ(B)40
3,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
40414789329585ケース503
4,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
40414667329567ワッシャ(B)25
200
取扱い終了
40414703329572ワッシャ(A)29
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40414475
2021-07-25
用途: 日立のインパクトドライバーの修理
エステック株式会社

日立のインパクトドライバーの修理に使用。日立のインパクトドライバーのスリーブはほぼ共通部品なので、ビットが抜けるときは、ロックスプリングやスチールボールなどとセットで交換するのがベターである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする