部品 磁気ボール盤 BM60M

部品 磁気ボール盤 BM60M - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
全66種類を絞り込む
形状図番
66種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40415735310517コラムカバー(ハンマネットシルバグリーン)製番O39999まで使用3
26,200
25,900
28,490(税込)
翌々日出荷
40415744339306コラムカバー(メタリックシルバグリーン)3A
26,200
25,900
28,490(税込)
翌々日出荷
40415796303565コラム25
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40415805310523パネル(D)27
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
40415823993493ロックレバー34
1,900
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40415839310505ロックシャフト組(36含む)35
2,400
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
40415848310519シートパッキン(F)40
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40415857310520オイルタンク(B)組(42~44含む)45
5,300
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
40415866310522ウレタンチューブ(内D4×T1×310)49
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40415875310521チューブ(内D4×T1×185)51
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40415884310999ボディ(ハンマネットシルバグリーン)製番O39999まで使用52
57,500
56,900
62,590(税込)
4日以内出荷
40415909307695ハンドルピニオン57
3,000
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
40415927339309ハンドルシャフトホルダ(メタリックシルバグリーン)59A
6,200
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
40415954303209シーロック六角穴付ボルト M8×2564
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40415963310506シートパッキン(D)66
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
40415979310503ロックプレート(A)68
3,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
40415988310502ベース70
19,700
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
40415997310779シーロック六角穴付ボルト M8×1273
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40416006310538ラジアルシャフト(A)74
7,200
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
40416015321963マグネット組(73~75,77含む)78A
86,000
85,900
94,490(税込)
翌々日出荷
40416085310525スピンドル135
12,400
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
40416094983620ワッシャ(A)146
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40416137303260クランプ150
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40416146310528セカンドピニオン153
4,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
40416155310529ファストギヤ155
4,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
40416164339311インナカバー組(メタリックシルバグリーン)(157,170含む)156A
12,400
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
40416173310526シフトレバー組(160含む)159
4,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
40416189310534ニードル D3.5162
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40416198874364バルブスプリング163
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40416216310535スリーブ166
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40416225310531ロースピードギヤ167
4,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
40416234310532スライダ(A)168
9,800
9,790
10,769(税込)
翌々日出荷
40416243310530ハイスピードギヤ169
4,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
40416259360366アマチュア 100V-110V173
22,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
40416268360367アマチュア 200V-220V173
21,100
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
40416277990851ファンガイド174
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40416286340324ステータ組 100V-110V(177含む)176
5,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
40416295340325ステータ組 200V-220V(177含む)176
5,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
40416304310546ダストワッシャ(A)178
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40416313301797マグネット181
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40416329339312ハウジング組(メタリックシルバグリーン)(197,199含む)182A
9,800
9,790
10,769(税込)
翌々日出荷
40416338303271スペーサ(A)185
5,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
40416347303314バインド小ネジ M4×6188
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40416365311001セッティングラベル198
510
499
549(税込)
4日以内出荷
40416383998951テーパシャンクアダプタ607
5,400
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
40416076303309センタピン133
7,600
7,490
8,239(税込)
取扱停止中
40416207310533シーロックスワ.ボワ付ナベネジ M5×8(黒)164
200
199
219(税込)
取扱停止中
40415753307705ロータリスイッチ17
8,600
取扱い終了
40415769339307サイドカバー(メタリックシルバグリーン)19A
1,900
取扱い終了
40415778307086ゴムパッキン20
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする