曜日別特売

部品 集じん丸のこ C4YA2

部品 集じん丸のこ C4YA2 - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40418368328824ゴムカバー(B)2
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40418395328823スイッチゴムカバー6
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
40418404990993カラー20
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40418413997633プーリ(B)22
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40418429990997ベルト23A
1,400
1,390
1,529(税込)
当日出荷
40418447314622チョウナット M626
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40418456997636ダストボックス組(31,32含む)30
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40418465309882シールパッキン(B)31
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40418474328600ソーカバー組(36~38,49含む)35
1,500
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
40418483944346左ボルト M7×1539
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40418499956878ワッシャ(A)40
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40418526961530ライナ44
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40418535990994セフティカバー45
910
909
1,000(税込)
翌々日出荷
40418544990992スピンドル47
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40418553961531リターンスプリング50
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
40418614980698ダストワッシャ(A)60
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40418666328603リンク77
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40418675328604シーロックサラネジ M4×879
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40418684328607アダプタセット601
1,500
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
40418693328606フッ素プレート組(603含む)602
5,200
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
404187180033-7880石こうボード用面取りカッタセット C4YA2用622
18,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
14634351328823スイッチゴムカバー6
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
14634649961531リターンスプリング50
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
40418377328599ハンドル(A).(B)セット(2含む)3
2,700
取扱い終了
40418386328601LED5
1,900
取扱い終了
40418438997639ベルトカバー24
580
取扱い終了
40418508997643ワッシャ(B)42
4,200
取扱い終了
40418517997638ベアリングキャップ43
980
取扱い終了
40418569997634角ネボルト M651
980
取扱い終了
40418578328605エンドブラケット組(52含む)53
4,500
取扱い終了
40418587997632プーリ(A)54
1,500
取扱い終了
40418596328597タッピンネジ D5×30(黒)55
200
取扱い終了
40418605328595ハウジング組(65,66含む)56
2,800
取扱い終了
40418623961525ステータ組 100V(61含む)62
3,200
取扱い終了
40418639360085アマチュア組(B.B付)100V(21,59,60含む)64
9,000
取扱い終了
40418648328596ニードルピン D4×34.873
200
取扱い終了
40418657328602ベース組(69~71,75~79含む)74
8,400
取扱い終了
40418709328930鉄板サブベース組(603含む)621
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40418684
2022-04-02
用途: タイルの切断用

通常グラインダーを使いタイルをカットする事が多いですが丸ノコタイプでカットする為に購入。粉じんがほとんど出ないので集じん機接続には必需品です。

対象商品 : 40418429
2021-10-03
用途: 内装作業
建設業・工事業

お店までわざわざ注文せずにパーツが適正な値段で買えるので満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする