曜日別特売

部品 丸のこ C6SS

部品 丸のこ C6SS - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40418964331266保護カバー5
510
499
549(税込)
翌々日出荷
40418973331268リターンスプリング6
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40418989323924ワッシャ(B)12
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40418998331264スラストワッシャ18
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40419007322002ファンガイド21
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40419016360905アマチュア組(B.B付)100V(19,20,43含む)22
4,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
40419025331265ギヤカバー組(44,46,47含む)23
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
40419034331260ハウジング組(27,30含む)28
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40419059331261ハンドルカバー45
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40419068949750ロールピン D6×50(10入)50
710
699
769(税込)
翌々日出荷
40419077322260シーロックスワ.ワ付ナベネジ M6×1453
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40419086331267ロックナット55
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40419095331263ベース組(48,49,51,52含む)57
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40419043340792ステータ組 100V(37含む)36
2,300
取扱い終了
40419104333429ダストコレクタセット601
530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4041904334079221355269341001画像準備中部品 丸のこ アルミベース ブレーキ付 FC6MA3HiKOKI(旧:日立工機)1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40419104
2020-03-31
用途: 木材切断の際に集塵機へ接続
卸売・小売業

品薄で入荷に長期間かかると覚悟して注文したのですが、けっこう直ぐに届きました。
純正品ですので丸ノコへの接続はバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする