部品 コードレスチップソーカッタ CD14DBL

部品 コードレスチップソーカッタ CD14DBL - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40419576336860ソーカバー(A)8
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40419585340879ステ-タFET基板組(46,47含む)16
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
40419594337091ギヤカバー20
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
40419603334229リンク66
450
449
494(税込)
翌々日出荷
40419619333928ベース組(59~61,66含む)70
4,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
40419628337087ケース503
5,100
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
40419558333930保護カバー1
580
取扱い終了
代替品有
40419567328471ソーカバー(B)6
420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4041955833393015000057374360画像準備中部品 コードレスチップソーカッタ CD3605DAHiKOKI(旧:日立工機)1個
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする