HiKOKI(旧:日立工機)
部品 変速ドリル D10VH2
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40425413
370711
スピンドル(A)
3
¥
580
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
40425429
370710
ギヤカバー(A)
7
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
40425438
370713
ギヤ(A)
8
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
40425447
370709
インナカバー
10
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
40425456
361049
アマチュア組(B.B付)100V(11含む)
12
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
40425465
370708
ファンガイド
13
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40425474
340958
ステータ 100V
14
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
40425483
370707
ハンドルカバー
17
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
40425499
370706
ハウジング
18A
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
40425508
370701
スイッチ
25
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
40425517
370703
チョークコイル(茶)
32
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
40425526
370702
チョークコイル(青)
33
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
40425535
370895
コンデンサ
36
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40425544
370910
ケース
501
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
40425553
982593
フック
601
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
40425569
370716
フック(A)
603
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください