曜日別特売

部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DA

部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DA - HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DA - HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DA - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40425876372198ハンマケース7
4,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
40425919372200フック31
440
439
483(税込)
当日出荷
40425928372802パネルシート(A)33
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40425937372195電源組(33,35含む)36
11,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
40425955372807ケース組(505~510含む)504
4,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
40425964372972カバー(A)505
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40425973372201ビットピース(S)603
540
529
582(税込)
9日以内出荷
08086280376442飾りネームプレート(ケース用)511
110
109
120(税込)
翌々日出荷
08086289376612バッテリプレート510
110
109
120(税込)
翌々日出荷
08115375374601電源組36A
11,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
40425885372199アンビル10
1,700
取扱い終了
40425894372196ハウジング(A).(B)セット(グリーン)29A
3,600
取扱い終了
40425903372197ハウジング(A).(B)セット(ブラック)29A
3,600
取扱い終了
40425946372963ハンマケース.アンビルセット(7,10含む)43
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40425919
2023-05-03
用途: 建築工事
建設業・工事業

見た目が綺麗になりとても良かった 買い替えようかと思っていましたがまだ当分使えそうです

対象商品 : 40425937
2023-12-20
用途: 機械修理
建設業・工事業

いろいろ探してモノタロウで一番安く購入できました。中身は新品になったのでこれでまた使うことができます

2021-11-22
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

アンビルが割れての補修でしたが満足しています。
迅速な対応にも感謝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする