部品 コードレスディスクグラインダ G18DBVL

部品 コードレスディスクグラインダ G18DBVL - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
全32種類を絞り込む
部品名称
形状図番
32種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40426007339183ギヤカバー組(2,7含む)3
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
40426016360991ロータ.インナカバーセット(39~45含む)4A
8,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
40426025337876電源組(18V 変速)(28,35,36含む)5
7,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
40426034328364ギヤ10
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
40426043328198パッキングランド14
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40426059328197スピンドル M10×1.5(100MM用)16
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40426068338873スピンドル M16(125MM用)16
910
899
989(税込)
翌々日出荷
40426077338864ハウジング(A).(B)セット(グリーン)26
1,900
1,881
2,069(税込)
3日以内出荷
40426086373737ハウジング(A).(B)セット(レッド)26
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
40426095373736ハウジング(A).(B)セット(グリーン)26B
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
40426113337871スライドバー27
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40426129338870フィルタ32
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40426138338871ラバークッション(B)33
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40426147337875ダイヤル35
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40426156338981Oリング(内径D2.8)36
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40426165371811ピニオン39
530
529
582(税込)
翌々日出荷
40426174371814シーロックトラスネジ M440
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40426183371033BB.6900VVCM41
430
429
472(税込)
翌々日出荷
40426199371816インナカバー43
860
859
945(税込)
翌々日出荷
40426208371927ディスタンスリング(A)45
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40426217318312サイドハンドル(100MM用)501
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40426226337867ケース504
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
404262350033-5962ナイロングリッドブラシ 95MM #46(100MM用)606
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
404262440033-5963ナイロングリッドブラシ 95MM #60(100MM用)607
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
404262530033-5964ナイロングリッドブラシ 95MM #120(100MM用)608
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
404262690033-5965ナイロングリッドブラシ 95MM #240(100MM用)609
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
404262780033-586295MMベベルワイヤブラシ用保護カバー(100MM用)660
2,900
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
404262870033-585975MMカップワイヤブラシ用保護カバー(100MM用)661
6,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
404263050033-5863120MMベベルワイヤブラシ用保護カバー(125MM用)676
3,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
40426314373126静電気除去シール(10入)679
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
40426296331765ツールレスホイルガード 125MM674
2,400
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
40426104338865ハウジング(A).(B)セット(レッド)26S
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40426129
2021-10-03
用途: グラインダー作業
建設業・工事業

この部品は 鉄粉などで錆びてきたので、交換して
綺麗になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする