曜日別特売

部品 電気ディスクグラインダ G10MH

部品 電気ディスクグラインダ G10MH - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
全8種類を絞り込む
形状図番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40426856949242ナベネジ M5×22(10入)1
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40426874320675ハウジング組(15含む)38A
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40426883320668テールカバー(A)40
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40426899313731スパナホルダ48
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40426908321199コード組(46~48,51,53含む)49
1,300
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
40426865340543ステータ組(A)100V(50含む)12
4,300
取扱い終了
代替品有
40426917321177テールカバー(B)58
480
取扱い終了
40426926370665ギヤ.スピンドルセット(16A,27A,35A含む)60
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4042686534054373537075340991画像準備中部品 ディスクグラインダ FG10SC2HiKOKI(旧:日立工機)1個
3,790
税込4,169
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする