部品 オービタルサンダ SV12SD

部品 オービタルサンダ SV12SD - HiKOKI(旧:日立工機)部品 オービタルサンダ SV12SD - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40427486300158スリーブ2
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40427495300172フレーム4
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
40427504300317ラバーレッグ5
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40427513300161レバー6
350
329
362(税込)
翌々日出荷
40427529953066ディスタンスピース7
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40427538300159ファン9
710
699
769(税込)
9日以内出荷
40427547300160ダストファンガイド10
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40427556300165フェルト(A)12
250
239
263(税込)
翌々日出荷
40427565300164ダストガイド13
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40427574300162ペーパホルダ14
350
329
362(税込)
翌々日出荷
40427583953320スプリング15
200
189
208(税込)
翌々日出荷
40427599316549ホルダバー17A
350
329
362(税込)
翌々日出荷
40427608300173ボトムプレート18
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
40427617300166フェルト19
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40427626300167バランスウエイト21
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
40427635300318カバー22A
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40427644300090パッド(穴明)24
940
889
978(税込)
当日出荷
40427653300157ハンドルカバー28B
400
399
439(税込)
翌々日出荷
40427669963243サポート35
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40427678300156トップカバー36B
410
399
439(税込)
翌々日出荷
40427696300154ハウジング40B
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40427714340718ステータ 100V45A
6,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
40427723300155ファンガイド48
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40427739360123アマチュア 100V49
7,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
40427766300177ダストバック(濃紺)501
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
40427775300047サンドペーパ 114×280 AA80(穴明)10入502A
1,000
939
1,033(税込)
翌々日出荷
40427784301953パンチプレート602
3,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
40427793300081マジックパッド(穴明)603
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
40427809300063サンドペーパ 114×228 AA40(マジック式 穴明)10入604
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
40427818300064サンドペーパ 114×228 AA60(マジック式 穴明)10入605
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
40427827300065サンドペーパ 114×228 AA80(マジック式 穴明)10入606
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
40427836300066サンドペーパ 114×228 AA100(マジック式 穴明)10入607
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
40427845300067サンドペーパ 114×228 AA120(マジック式 穴明)10入608
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
40427854300068サンドペーパ 114×228 AA150(マジック式 穴明)10入609
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
40427863300069サンドペーパ 114×228 AA180(マジック式 穴明)10入610
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40427879300070サンドペーパ 114×228 AA220(マジック式 穴明)10入611
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
40427888300071サンドペーパ 114×228 AA240(マジック式 穴明)10入612
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
40427985300045サンドペーパ 114×280 AA40(穴明)10入622
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
40427994300046サンドペーパ 114×280 AA60(穴明)10入623
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
40428019300048サンドペーパ 114×280 AA100(穴明)10入625
1,000
939
1,033(税込)
翌々日出荷
40428028300049サンドペーパ 114×280 AA120(穴明)10入626
1,000
939
1,033(税込)
翌々日出荷
40428037300050サンドペーパ 114×280 AA150(穴明)10入627
1,000
939
1,033(税込)
翌々日出荷
40428046300051サンドペーパ 114×280 AA180(穴明)10入628
1,000
939
1,033(税込)
9日以内出荷
40428055300052サンドペーパ 114×280 AA220(穴明)10入629
1,000
939
1,033(税込)
翌々日出荷
40428064300053サンドペーパ 114×280 AA240(穴明)10入630
1,000
939
1,033(税込)
翌々日出荷
40427897300072サンドペーパ 114×228 AA40(マジック式 穴なし)10入613
2,300
取扱い終了
代替品有
40427906300073サンドペーパ 114×228 AA60(マジック式 穴なし)10入614
2,300
取扱い終了
代替品有
40427924300075サンドペーパ 114×228 AA100(マジック式 穴なし)616
2,100
取扱い終了
代替品有
40427949300077サンドペーパ 114×228 AA150(マジック式 穴なし)618
2,100
取扱い終了
代替品有
40427958300078サンドペーパ 114×228 AA180(マジック式 穴なし)619
2,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4042789730007240427809300063画像準備中部品 オービタルサンダ SV12SDHiKOKI(旧:日立工機)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4042790630007340427818300064画像準備中部品 オービタルサンダ SV12SDHiKOKI(旧:日立工機)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4042792430007540427836300066画像準備中部品 オービタルサンダ SV12SDHiKOKI(旧:日立工機)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4042794930007740427854300068画像準備中部品 オービタルサンダ SV12SDHiKOKI(旧:日立工機)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4042795830007840427863300069画像準備中部品 オービタルサンダ SV12SDHiKOKI(旧:日立工機)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40427644
2022-06-22
用途: 無垢材ニス塗装の下地処理
サービス業

注文から到着までの時間に問題なく、部品も問題無く使用出来ました。

対象商品 : 40427644
2021-07-23
用途: 電動工具のメンテナンス

このような消耗品のスモールパーツが入手可能なのは非常に便利です。
可能であれば図解入りパーツリストを確認しながら注文できれば完璧です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする