| 40428545 | 881250 | プレート | 2 | | |
|
| 40428554 | 881249 | トップカバー | 3 | | |
|
| 40428563 | 881248 | へッドガード | 4 | | |
|
| 40428579 | 878115 | 六角穴付ボルト M5×28 | 5 | | |
|
| 40428588 | 881240 | エキゾーストカバー | 6 | | |
|
| 40428597 | 881254 | バルブラバー | 7 | | |
|
| 40428606 | 881253 | オートバルブ | 8 | | |
|
| 40428615 | 881252 | パッキン(B) | 10 | | |
|
| 40428624 | 881247 | ヘッドバンパ | 11 | | |
|
| 40428633 | 881266 | ヘッドバルブスプリング | 12A | | |
|
| 40428649 | 881246 | ヘッドバルブ | 14 | | |
|
| 40428658 | 881241 | ヘッドカバー | 15A | | |
|
| 40428667 | 881251 | パッキン(A) | 16 | | |
|
| 40428676 | 880548 | ピストンリング | 18 | | |
|
| 40428685 | 881245 | ピストン(H) | 21 | | ¥20,200 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 40428694 | 881242 | シリンダ | 24 | | |
|
| 40428703 | 881243 | ピストンバンパ | 25 | | |
|
| 40428728 | 881262 | ナイロックボルト M5×25 | 29 | | |
|
| 40428737 | 881255 | ホルダ | 30 | | |
|
| 40428746 | 880875 | ダンパ | 32 | | |
|
| 40428755 | 881256 | ブレードガイド | 33 | | ¥13,700 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 40428764 | 881264 | ガイドスプリング | 34 | | |
|
| 40428773 | 881259 | プッシュレバー(A) | 35 | | |
|
| 40428789 | 881257 | ネイルガイド組(37,38含む) | 36 | | ¥15,100 | ¥14,900 | ¥16,390(税込) |
| |
|
| 40428798 | 881265 | マグネット | 37 | | |
|
| 40428816 | 881261 | カバー | 40 | | |
|
| 40428825 | 880874 | スプリングガイド | 49 | | |
|
| 40428834 | 881263 | プッシュレバースプリング | 50 | | |
|
| 40428843 | 881260 | プッシュレバー(B) | 51 | | |
|
| 40428859 | 877703 | バルブブッシュ(B) | 53 | | |
|
| 40428877 | 880567 | プランジャ | 55 | | |
|
| 40428895 | 880868 | トリッガ | 59 | | |
|
| 40428904 | 880879 | トリッガスプリング | 60 | | |
|
| 14634798 | 877704 | プランジャスプリング | 54 | | |
|
| 14635270 | 881258 | マグネットカバー | 38 | | |
|
| 40428719 | 880860 | ボディ組(43,44含む) | 27A | | | |
| 40428807 | 881258 | マグネットカバー | 38 | | | |
| 40428868 | 877704 | プランジャスプリング | 54 | | | |
| 40428886 | 878605 | バルブブッシュ(A) | 58A | | | |