| 40429629 | 995400 | 六角穴付フランジボルト M8×30 | 2 | | |
|
| 40429638 | 301510 | ストライカ | 5 | | |
|
| 40429647 | 985454 | Oリング(A)FPM810 | 6 | | |
|
| 40429656 | 301509 | ピストンピン | 7 | | |
|
| 40429674 | 317084 | ピストン(製番330001から使用) | 8A | | |
|
| 40429699 | 322020 | コンロッド(製番330001から使用) | 9A | | |
|
| 40429717 | 301506 | Oリング(S-75) | 14 | | |
|
| 40429726 | 301504 | クランクシャフト | 15 | | |
|
| 40429778 | 980727 | ハンドルラバー | 21 | | |
|
| 40429787 | 980020 | サイドハンドル | 23 | | |
|
| 40429805 | 301558 | スプリング | 29 | | |
|
| 40429823 | 985479 | シーロック六角穴付ボルト M8×25 | 31 | | |
|
| 40429848 | 301513 | ダンパ(B) | 33 | | |
|
| 40429875 | 986942 | ダンパ | 36 | | |
|
| 40429884 | 986946 | Oリング(C)FPM810 | 37 | | |
|
| 40429909 | 995403 | オイルシール | 39 | | |
|
| 40429918 | 995402 | ディスタンスリング(C) | 40 | | |
|
| 40430015 | 995398 | スイッチ(A) | 69 | | |
|
| 40430033 | 301567 | シーロック六角穴付ボルト M6×55 | 72 | | |
|
| 40430058 | 980751 | ハンドルパッキン | 75 | | |
|
| 40429613 | 332153 | シリンダケース(メタリックシルバーグリーン)製番790001から使用 | 1A | | | |
| 40429665 | 985452 | ピストン(製番239999まで使用) | 8 | | | |
| 40429683 | 301508 | コンロッド組(11含む)製番239999まで使用 | 9 | | | |
| 40429708 | 301507 | クランクカバー | 13 | | | |
| 40429735 | 985443 | ベアリングカバー | 17 | | | |
| 40429744 | 301503 | クランクケース(シルバーグリーン)製番699999まで使用 | 19 | | | |
| 40429753 | 332152 | クランクケース(メタリックシルバーグリーン)製番790001から使用 | 19A | | | |
| 40429769 | 980750 | ガイドプレート | 20 | | | |
| 40429796 | 980121 | ストッパピン | 28 | | | |
| 40429814 | 995395 | ストップレバー | 30 | | | |
| 40429839 | 301514 | フロントカバー | 32 | | | |
| 40429857 | 301512 | セカンドハンマ | 34 | | | |
| 40429866 | 986943 | ダンパワッシャ | 35 | | | |
| 40429893 | 301517 | 飾りネームプレート | 38A | | | |
| 40429927 | 301505 | ファストギヤ | 41 | | | |
| 40429936 | 332154 | ギヤカバー(メタリックシルバーグリーン)製番790001から使用 | 43A | | | |
| 40429945 | 980740 | ファン | 47 | | | |
| 40429954 | 360128 | アマチュア組(B.B付)100V(45~47,53,54含む) | 48 | | | |
| 40429963 | 360129 | アマチュア組(B.B付)200V(45~47,53,54含む) | 48 | | | |
| 40429979 | 340161 | ステータ組 100V(52含む) | 51 | | | |
| 40429988 | 340162 | ステータ組 200V(52含む) | 51 | | | |
| 40429997 | 332151 | ハウジング組(メタリックシルバーグリーン)(62,64含む) | 56B | | | |
| 40430006 | 983273 | ハンドル(B) | 68 | | | |
| 40430024 | 983272 | ハンドル(A) | 71 | | | |
| 40430049 | 980754 | リードワイヤホルダ | 74 | | | |
| 40430067 | 308064 | ハンドルバンド組(26,27含む) | 81 | | | |
| 40430076 | 995399 | ストップレバー組(28~30含む) | 82 | | | |
| 40430085 | 319782 | ケース(プラスチック) | 501B | | | |
| 40430094 | 980029 | アンカアダプタ NO.30(丸軸)打撃用 161L | 612 | | | |
| 40430103 | 980030 | アンカアダプタ NO.40(丸軸)打撃用 161L | 613 | | | |