| 40430189 | 316224 | ワッシャ | 2 | | |
|
| 40430198 | 316233 | センタプレート | 3 | | |
|
| 40430216 | 316219 | カムカバー | 6 | | |
|
| 40430225 | 316216 | フェルトパッキン | 7 | | |
|
| 40430234 | 316199 | カム | 8 | | ¥18,500 | ¥17,900 | ¥19,690(税込) |
| |
|
| 40430243 | 316201 | ロックピン(B) | 10 | | |
|
| 40430259 | 316198 | Vリング | 11 | | |
|
| 40430268 | 316200 | カムシャフト | 12 | | |
|
| 40430286 | 316225 | スタンド | 14 | | |
|
| 40430295 | 316195 | 六角穴付フランジボルト M5×20 | 16 | | |
|
| 40430304 | 316202 | ファイナルギヤ | 18 | | |
|
| 40430313 | 316451 | ピン D18 | 21 | | |
|
| 40430347 | 316214 | タッピンネジ D3×12 | 24 | | |
|
| 40430356 | 985227 | Oリング(S-85) | 27 | | |
|
| 40430365 | 316215 | センサカバー | 28 | | |
|
| 40430374 | 316223 | ローラ(B) | 30 | | |
|
| 40430383 | 316221 | レバー | 31 | | |
|
| 40430399 | 316217 | フェルトパッキン | 33 | | |
|
| 40430408 | 306506 | キー 7×7×15 | 34 | | |
|
| 40430417 | 316197 | リターンスプリング | 38 | | ¥54,500 | ¥53,980 | ¥59,378(税込) |
| |
|
| 40430426 | 321694 | コーションプレート(B) | 39 | | |
|
| 40430435 | 316196 | フランジナット M12 | 40 | | |
|
| 40430444 | 307607 | スパナホルダ | 41 | | |
|
| 40430469 | 954940 | FEケイメタル 8×10 | 43 | | |
|
| 40430478 | 316203 | サードピニオン | 44 | | |
|
| 40430487 | 316204 | サードギヤ | 46 | | |
|
| 40430496 | 319538 | セカンドピニオン(製番900001から使用) | 48A | | |
|
| 40430505 | 319539 | セカンドギヤ(製番900001から使用) | 49A | | |
|
| 40430514 | 981077 | ワッシャ | 51 | | |
|
| 40430539 | 316209 | クラッチスプリング | 53 | | |
|
| 40430548 | 316208 | カラー(A) | 54 | | |
|
| 40430557 | 318359 | ファストピニオン(B)製番890001から使用 | 55A | | |
|
| 40430566 | 316212 | センサギヤ | 56 | | |
|
| 40430575 | 316226 | 鉄筋ガイド | 59 | | |
|
| 40430584 | 316190 | ニードル | 60 | | |
|
| 40430593 | 992805 | 軸用C形トメワ 9MM | 61 | | |
|
| 40430609 | 316189 | ローラ(C) | 62 | | |
|
| 40430618 | 318285 | カバー | 63A | | |
|
| 40430627 | 316194 | ボルト(A) | 65 | | |
|
| 40430654 | 316191 | カッタガード | 70 | | |
|
| 40430663 | 316192 | スプリング(C) | 71 | | |
|
| 40430679 | 316193 | ピン(バネ用) | 72 | | |
|
| 40430697 | 316222 | ダストガード | 74 | | |
|
| 40430706 | 313585 | 六角穴付フランジボルト M5×30 | 79 | | |
|
| 40430715 | 316227 | テールカバー | 82 | | |
|
| 40430724 | 310146 | ハウジング組(グリーン)(75,78含む) | 85A | | |
|
| 40430733 | 340418 | ステータ組 100V(86含む) | 87 | | |
|
| 40430749 | 980931 | ファンガイド | 89 | | |
|
| 40430758 | 360469 | アマチュア組(B.B付)100V(84含む) | 90 | | ¥11,700 | ¥10,900 | ¥11,990(税込) |
| |
|
| 40430767 | 319705 | ハンドル(A).(B)セット | 92B | | |
|