曜日別特売

部品 ランダムサンダ FSV13YB

部品 ランダムサンダ FSV13YB - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40431914325253ハウジング(A).(B)セット1
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
40431923993195Oリング3
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40431939324207ロアーカバー(B)4
830
829
912(税込)
翌々日出荷
40431948324206ロアーカバー(A)12
830
829
912(税込)
翌々日出荷
40431957340617ステータ 100V22
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
40431966360697アマチュア 100V23
5,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
40431975324521バランスファン25
680
669
736(税込)
翌々日出荷
40431984324208ダストワッシャ26
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40431993324212ベアリングホルダ27
910
909
1,000(税込)
翌々日出荷
40432018309422ワッシャ29
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40432027373433ブレーキ31A
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
40432036324211ベアリングカバー32
680
669
736(税込)
翌々日出荷
404320096002DWBB.6002DDWCMPS2L28
1,100
取扱い終了
40432045324209パッド(マジック式)33
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40432045
2020-05-16
用途: 塗装前の木材ペーパーがけ
住工房 ふりむん

平面をペーパーがけするのにとても良く、定期的に交換してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする